Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Schutzkontaktsteckdose Einbausteckdose 230V 50x50mm schwarz IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     1083-45081
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     45081
EAN/GTIN:
     4011160450815
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose

Schutzkontakteinbausteckdose IP20

  • Steckdose: Die genormte Anbausteckdose aus Kunststoff ohne Rahmen hat eine Einbautiefe von 28 mm. Der Lochabstand beträgt H x B 38 x 38 mm bei einem Flachmaß H x B von 50 x 50 mm.
  • Anwendungsgebiet: Die Schuko-Steckdose eignet sich ideal für die Eigen-Installation. Ob in der Küche, der Garage oder beim Campen für den geschickten Heimwerker. Unser Produkt ist sehr einfach installierbar.
  • Verwendung: Die Steckdose lässt sich leicht in ein Lochmaß Ø 43, 5 mm einsetzen. Platzsparend kann so die Schuko-Dose mit nur 4 Schrauben fixiert werden.
  • Camping: Strom aus der Dose wo auch immer Sie sind. Simpler geht es kaum. Die Schuko-Einbausteckdose kann sowohl im Caravan, Wohnwagen oder Wohnmobil als auch Zuhause und im Garten montiert werden.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Lochabstand:
38 mm
Schutzart:
IP20
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Flanschmaß:
50 x 50 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose schwarz, schuko-steckdose, Schukoanbaudose, Maschinensteckdose, Schukoanbausteckdose, Steckdose Mehrfachverteiler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1083
2000
€ 6,70*
ab € 3,10*
€ 4,75*
€ 4,00*
ab € 2,92*
€ 4,75*
6 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 3,34*
€ 5,68*
1 Tag
205
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 7,10*
9 Tage
105
€ 7,90*
ab € 10,91*
€ 15,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1083
Versand: Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
45084
ab € 2,93*
Ähnlich
as - Schwabe
45089
ab € 27,76*
Ähnlich
as - Schwabe
61499
ab € 26,27*
Ähnlich
as - Schwabe
61464
ab € 26,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.