Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Schutzkontaktsteckdose Einbausteckdose 230V 16A 50x50mm grau IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-45084
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     45084
EAN/GTIN:
     4011160450846
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose

Schutzkontakteinbausteckdose IP20

  • Steckdose: Die genormte Anbausteckdose aus Kunststoff ohne Rahmen hat eine Einbautiefe von 28 mm. Der Lochabstand beträgt H x B 38 x 38 mm bei einem Flachmaß H x B von 50 x 50 mm.
  • Anwendungsgebiet: Die Schuko-Steckdose eignet sich ideal für die Eigen-Installation. Ob in der Küche, der Garage oder beim Campen für den geschickten Heimwerker. Unser Produkt ist sehr einfach installierbar.
  • Verwendung: Die Steckdose lässt sich leicht in ein Lochmaß Ø 43, 5 mm einsetzen. Platzsparend kann so die Schuko-Dose mit nur 4 Schrauben fixiert werden.
  • Camping: Strom aus der Dose wo auch immer Sie sind. Simpler geht es kaum. Die Schuko-Einbausteckdose kann sowohl im Caravan, Wohnwagen oder Wohnmobil als auch Zuhause und im Garten montiert werden.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Lochabstand:
38 mm
Schutzart:
IP20
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Flanschmaß:
50 x 50 mm
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose grau, schuko-steckdose, Schukoanbaudose, Maschinensteckdose, Schukoanbausteckdose, Steckdose Mehrfachverteiler
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
45089
ab € 26,19*
Ähnlich
as - Schwabe
61499
ab € 26,16*
Ähnlich
as - Schwabe
61464
ab € 26,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.