Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 45081 Einbau-Steckdose Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2484786-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     45081
EAN/GTIN:
     4011160450815
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
AS Schwabe 45081 Einbau-Steckdose Schwarz

Einbausteckdose für Schutzkontaktstecker

Steckdose: Die genormte Anbausteckdose aus Kunststoff ohne Rahmen hat eine Einbautiefe von 28 mm. Der Lochabstand beträgt H x B 38 x 38 mm bei einem Flachmaß H x B von 50 x 50 mm
Anwendungsgebiet: Die Schuko-Steckdose eignet sich ideal für die Eigen-Installation. Ob in der Küche, der Garage oder beim Campen für den geschickten Heimwerker. Unser Produkt ist sehr einfach installierbar
Verwendung: Die Steckdose lässt sich leicht in ein Lochmaß Ø 43, 5 mm einsetzen. Platzsparend kann so die Schuko-Dose mit nur 4 Schrauben fixiert werden
Camping: Strom aus der Dose wo auch immer Sie sind. Simpler geht es kaum. Die Schuko-Einbausteckdose kann sowohl im Caravan, Wohnwagen oder Wohnmobil als auch Zuhause und im Garten montiert werden

Technische Daten:
Flanschmaß: 50 x 50 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Steckdosen-Anzahl: 1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
AS Schwabe
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Flanschmaß:
50 x 50 mm
Steckdosen-Anzahl:
1
Produkt-Art:
Einbau-Steckdose
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 6,70*
ab € 3,10*
€ 4,77*
€ 4,00*
ab € 2,92*
€ 4,77*
6 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 3,35*
€ 5,67*
Lager 102
393
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 7,14*
7 Tage
105
€ 7,90*
ab € 10,83*
€ 15,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
45084
ab € 2,98*
Ähnlich
as - Schwabe
45089
ab € 26,20*
Ähnlich
as - Schwabe
61499
ab € 26,27*
Ähnlich
as - Schwabe
61464
ab € 26,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.