Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 9-fach Steckdosenleiste RACK 3m 230V für 19" Netzwerkschrank IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     1083-18194
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     18194
EAN/GTIN:
     4011160181948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Steckdosenleiste 19" RACK, 1HE

  • Steckerleiste: Intelligentes Kabelmanagement mit unserem Multistecker mit Aluminiumgehäuse für den universellen Einbau in 19 Zoll Netzwerkschränke. Die 2 Meter lange Kunststoffmantelleitung Typ H05VV-F 3G1,5 besitzt einen Schutzkontaktwinkelstecker
  • Material: Die Mehrfachsteckdose besteht aus einem stabilen Aluminium-Gehäuse in standardisierter Bauweise. IP20 für die Verwendung im Innenbereich.
  • Die Mehrfachsteckdosenleiste verfügt über einen erhöhtem Berührungsschutz
  • Design: Durch die 45 Grad gedrehten Steckdosen der 9-fachen Leiste haben Sie auch Platz für größere Netzteile nebeneinander.
  • Qualität: as – Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leistung:
max. 3.500 Watt
Leitungstyp:
H05VV-F
Steckplätze:
9 Stück
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP20
Höhe (Rack-Einheit):
1HE (44,45mm)
Kabellänge:
2 m
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 19 zoll steckdosenleiste, Mehrfachstecker, Verteilersteckdose, Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen, Steckdose mit Schutzkontaktwinkelstecker, IT Server Rack, Berührungsschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,12*
€ 27,59*
Lager 1083
1000
€ 6,70*
ab € 21,01*
€ 28,79*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,71*
€ 34,09*
5 Tage
12
€ 5,99*
ab € 24,87*
€ 34,63*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 25,97*
€ 35,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1083
Versand: Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
18195
ab € 16,30*
Ähnlich
as - Schwabe
18191
ab € 23,84*
Ähnlich
as - Schwabe
18192
ab € 27,85*
Ähnlich
as - Schwabe
18193
ab € 30,97*
Ähnlich
as - Schwabe
18190
ab € 25,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.