Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste Polyester FIRST AID ONLY® 91912, Konfektionsgröße (EUR) Einheitsgröße, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-975426
Hersteller:
     First Aid Only
Herst.-Nr.:
     91912
EAN/GTIN:
     4027521516458
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
Ideal als KFZ Sicherheitsweste im Auto, als Reflektorweste auf dem Fahrrad und beim Joggen oder auf der Arbeit. Hochsichtbare Warnkleidung gemäß EN ISO 20471:2013, vom TÜV Rheinland zertifiziert. Entspricht Warnwesten Klasse 2, bei 40°C waschbar (max. 25x). Einheitsgröße für Brustumfang 88-128 cm, Körpergröße 152-194 cm.
Geschlecht unisex
Weitere Informationen:
Konfektionsgröße (EUR):
Einheitsgröße
Konfektionsgröße (USA):
Einheitsgröße
Farbe:
orange
Geschlecht:
unisex
Material der Textilie:
Polyester
Größe:
Einheitsgröße
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnschutzweste orange universalgröße, kennzeichnungswesten, kennzeichnungsweste orange, Warnweste Polyester, Arbeitskleidung, Armbinde (reflektierend), Kleidung (Warn-), Pannenwarnweste, Pannenwarnwesten, Reflektionskleidung, Signalkleidung, Signalwesten, Warnkleidung, Warnwesten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,69*
€ 4,11*
2 Tage
83
1
€ 5,95*
ab € 2,78*
€ 4,18*
1
€ 6,95*
ab € 3,17*
€ 4,92*
3 Tage
83
15
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 5,78*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 3,98*
€ 5,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.