Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

easy absorb Warnweste 91912 Einheitsgröße EN ISO 20471:2013 or


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-195033720
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     91912
EAN/GTIN:
     4027521516458
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
Die Warnweste von easy absorb gilt als hochsichtbare Warnkleidung und entspricht Klasse 2. Nur in Einheitsgröße verfügbar (Brustumfang 88-128 cm, Körpergröße 152-194 cm). Die Weste ist für den Gebrauch bei schlechter Sicht vorgesehen und eignet sich daher ideal als Pannenweste im Auto und auf dem Motorrad, als reflektierende Weste beim Fahrradfahren und Laufen oder als Sicherheitskleidung bei der Arbeit.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Warnweste
Konfektionsgröße:
Einheitsgröße
reflektierend:
Ja
max. Waschtemperatur:
40 °C
Normnummer:
EN ISO 20471:2013
Werkstoff:
100 % Polyester
Farbe:
orange
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnschutzweste orange universalgröße, kennzeichnungswesten, kennzeichnungsweste orange, Arbeitskleidungen, Arbeitsschutz, Reflektionswesten, Sicherheitswesten, Signalwesten, Warnwesten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
96
1
€ 5,95*
ab € 2,65*
€ 4,01*
1
€ 6,95*
ab € 2,56*
€ 4,05*
1
€ 7,95*
ab € 2,67*
€ 4,12*
3 Tage
96
15
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 5,87*
4 Tage
96
1
€ 6,95*
ab € 4,05*
€ 5,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.