Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Nuvola fripa 120 0801, Inhalt der Packung 8 Stück, 3 Lagen, hochweiß, ST=8RL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-975330
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     120 0801
EAN/GTIN:
     4000883000070
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Weiches Komfort-Tissue-Toilettenpapier, geprägt. Blattgröße: 10 x 12 cm.
Abrisse pro Rolle 250, Material des Toilettenpapiers RC, Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel
Weitere Informationen:
Inhalt der Packung:
8 Stück
Farbe:
hochweiß
Anzahl der Lagen:
3
Abrisse pro Rolle:
250
Material des Toilettenpapiers:
RC
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Länge des Blattes:
120
Breite:
100
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, wcpapier 3lagig, klopapier, Toilettenpapier Nuvola, Clopapier, Clopapiere, Hygienepapier, Hygienepapiere, Klopapiere, Klosettpapier, Klosettpapiere, Toilettenpapier (auslaufend), Toilettenpapiere, WC-Papier (auslaufend), WC-Papiere
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1962
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,40*
€ 5,26*
3 Tage
1037
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 3,41*
€ 5,31*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,33*
€ 5,40*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,48*
€ 5,50*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,52*
€ 5,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
1 Stück enthält 8 Rollen (ab € 0,41625* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metsä
104872
ab € 3,74*
Ähnlich
WEPA Category Solutions
039010
ab € 2,88*
Ähnlich
WEPA Category Solutions
070560
ab € 3,08*
Ähnlich
Fripa
1030806
ab € 4,17*
Ähnlich
Tork
110316
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.