Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fripa Toilettenpapier Nuvola 1200801 3lagig weiß 8 Rl./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/722/a013722t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/722/a013722t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446004701
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     1200801
EAN/GTIN:
     4000883000070
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Toilettenpapier für sanften Komfort. Gut für die Umwelt und dabei angenehm weich.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Nuvola
Anzahl der Lagen:
3-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material:
Tissue, 100 % recycelt
Farbe:
hochweiß
Anzahl der Blätter:
250 Bl./Rl.
Packungsmenge:
8 Rl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier Nuvola
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, fripa toilettenpapier 3lagig 8rollen, klopapier, klopapier 3-lagig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1104
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,50*
€ 5,45*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,45*
€ 5,48*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,43*
€ 6,04*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,84*
€ 6,05*
5 Tage
132
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,82*
€ 7,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,48*
€ 6,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
1 Packung enthält 8 Rollen (ab € 0,43125* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEPA Category Solutions
039010
ab € 2,95*
Ähnlich
WEPA Category Solutions
070560
ab € 3,06*
Ähnlich
Metsä
104872
ab € 4,005*
Ähnlich
Fripa
1030806
ab € 4,24*
Ähnlich
Tork
110316
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.