Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fripa Toilettenpapier Nuvola 1200801 3lagig weiß 8 Rl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-446004701
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     1200801
EAN/GTIN:
     4000883000070
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Toilettenpapier für sanften Komfort. Gut für die Umwelt und dabei angenehm weich.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Nuvola
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier Nuvola
Anzahl der Lagen:
3-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material:
Tissue, 100 % recycelt
Farbe:
hochweiß
Anzahl der Blätter:
250 Bl./Rl.
Packungsmenge:
8 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, fripa toilettenpapier 3lagig 8rollen, klopapier, klopapier 3-lagig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1183
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,48*
€ 5,41*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 3,32*
€ 5,43*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,43*
€ 5,44*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,82*
€ 6,06*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,70*
€ 6,55*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,41*
€ 6,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,17*
€ 4,96
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,48*
€ 4,14
pro Paket
1 Paket enthält 8 Rollen (ab € 0,435* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEPA Category Solutions
039010
ab € 2,93*
Ähnlich
WEPA Category Solutions
070560
ab € 3,04*
Ähnlich
Metsä
104872
ab € 4,16*
Ähnlich
Fripa
1030806
ab € 4,25*
Ähnlich
Tork
110316
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.