Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satino Toilettenpapier 039010 Smart 3lg hw 250Blatt 8 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/526/a014526b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/526/a014526b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446224700
Hersteller:
     WEPA Category Solutions
Herst.-Nr.:
     039010
EAN/GTIN:
     4000735088300
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Gute Qualität und Leistung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Smart
Verwendung für Produkt:
Satino Toilettenpapierspender 331080
Rollendurchmesser:
10,6
Kerndurchmesser:
4,1
Anzahl der Lagen:
3-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material:
Papier, 100 % recycelt
Farbe:
hochweiß
Anzahl der Blätter:
250 Bl./Rl.
Packungsmenge:
8 Rl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier Smart
Kompatibel mit:
MT1-System
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 8 x 250 blatt 3 lagig, klopapier, klopapier 3-lagig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1210
€ 5,00*
ab € 2,96*
€ 4,98*
2 Tage
709
€ 5,95*
ab € 2,98*
€ 5,00*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,95*
€ 5,04*
2 Tage
1091
€ 1,95*
ab € 4,30*
€ 6,79*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,04*
€ 6,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,15*
€ 4,94
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paket
1 Paket enthält 8 Rollen (ab € 0,36875* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEPA
060740
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.