Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-/DVD-Leerhülle hama® 00051269, schwarz/transparent, PG=50ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-897210
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00051269
EAN/GTIN:
     4007249512697
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Zur Aufbewahrung von je einer Einzel-CD oder -DVD. Idealer Ersatz für beschädigte oder zu Bruch gegangene Original-Boxen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/transparent
Höhe:
142
mit Hüllen erweiterbar:
nein
Inhalt der Packung:
50 Stück
Material:
Polystyrol (PS)
Breite:
140
Tiefe:
5.2
Behälterform:
Slimline
Beschriftungsschild:
nein
selbstklebend:
nein
Weitere Suchbegriffe: CD-Ablage, CD-Aufbewahrungsbox, CD-Box, CD-Kasten, DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, CD-Slimcase, DVD Hülle, dvd hüllen schwarz hama, cd slimcase, cd-slimcase hama, CD-/DVD-Leerhülle, CD-Abhefthülle, CD-Ablagen, CD-Archivierungshülle, CD-Aufbewahrung, CD-Befestigungsmittel, CD-Bord, CD-Fixierungspunkt, CD-Halter, CD-Hängemappe, CD-Hängetasche, CD-Hardbox, CD-Hülle, CD-Mappe, CD-Ordner, CD-Ordnertafel, CD-Papierhülle, CD-Rack, CD-Ringbuch, CD-Schachtel, CD-Schachteln, CD-Schublade, CD-Schubladeneinsatz, CD-Selbstklebehülle, CD-Selbstklebetasche, CD-Sichthülle, CD-Sichttafel, CD-Ständer, CD-Tasche, CD-Tischständer, CD-Tower, CD-Träger, CD-Transportbox, CD-Transporttasche, CD-Umlaufhülle, CD-Wandhalter, Datenträger-Ablage, Datenträger-Ablagen, DVD-Aufbewahrung, DVD-Bord, DVD-Box, DVD-Halter, DVD-Hängemappe, DVD-Hülle, DVD-Mappe, DVD-Ordner, DVD-Ordnertafel, DVD-Papierhülle, DVD-Ringbuch, DVD-Schachtel, DVD-Schublade, DVD-Selbstklebehülle, DVD-Sichthülle, DVD-Sichttafel, DVD-Ständer, DVD-Tasche, DVD-Tischständer, DVD-Tower, DVD-Träger, DVD-Transporttasche, DVD-Wandhalter, Hülle, Hülle für CD, Hüllen, Klebehülle für CD, Selbstklebehülle für CD, Umlaufhülle für CD
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,22*
€ 25,11*
3 Tage
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 18,23*
€ 25,26*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 18,87*
€ 26,55*
10 Tage
3
pro Stück
€ 5,87*
ab € 19,80*
€ 27,22*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 28,95*
€ 39,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,35*
€ 46,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,99*
€ 46,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,22*
€ 44,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,17*
€ 41,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,60*
€ 39,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,95*
€ 34,45
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,579* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,91*
Ähnlich
Hama
00051195
ab € 2,69*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,53*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,43*
Ähnlich
Hama
00033837
ab € 26,82*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,16*
Ähnlich
Hama
00011616
ab € 7,98*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,68*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,68*
Ähnlich
Hama
00095669
ab € 5,20*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 2,55*
Ähnlich
Hama
00051173
ab € 2,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.