Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Leerhülle Slim transparent/schwarz VE=50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CD-Leerhülle Slim transparent/schwarz VE=50 Stück
CD-Leerhülle Slim transparent/schwarz VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#HAMA51269
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00051269
EAN/GTIN:
     4007249512697
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
  • Die 'CD-ROM Leerhüllen SlimLine, Schwarz, 50er-Pack' bieten CDs, DVDs oder Computerspielen ein sicheres und staubfreies Zuhause.
  • Schnell ist es passiert: ein großer Sprung ziert die Vorderseite der CD-Hülle, die Haltelasche im Inneren knickt ab oder die ganze Box geht zu Bruch. Die praktischen Leerhüllen von Hama bilden hier einen idealen Ersatz. Beschädigte oder verkratzte Originalboxen können Sie problemlos austauschen und Ihren CDs ein neues und schützendes Heim in dieser hochwertigen Kunststoff-Box bieten.
  • Natürlich können Sie auch die breite CD-Hülle einfach durch diese schmale und nur 5 mm hohe Box ersetzen und so in Ihrem CD-Rack mehr Platz für aktuelle CDs schaffen. Booklets oder Cover lassen sich kinderleicht im Deckel der CD-Hülle fixieren, sind somit gut aufbewahrt und informieren auf einen Blick über den Inhalt der 'Scheibe'.
Weitere Informationen:
Aufbewahrungsart:
Hülle
Breite:
125 mm
Bruttogewicht:
1.825 kg
Farbe:
transparent/schwarz
Farbname:
transparent/schwarz
Höhe:
142 mm
Marke:
Hama
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
5.2 mm
Weitere Suchbegriffe: CD-Ablage, CD-Aufbewahrungsbox, CD-Box, CD-Kasten, DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, CD-Slimcase, DVD Hülle, dvd hüllen schwarz hama, cd slimcase, cd-slimcase hama, 51269, Aufbewahrung, Aufbewahung, CD, CD-Aufbewahrung, CD-Hülle, CD-Schachtel, CDAufbewahrung, CDHülle, CDSchachtel, DVD, DVD-Aufbewahung, DVD-Hülle, DVD-Schachtel, DVDAufbewahung, DVDHülle, DVDSchachtel, Hülle, Schachtel
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,12*
€ 25,19*
3 Tage
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 18,29*
€ 25,33*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 18,79*
€ 26,63*
Lager 467
3
pro Stück
€ 5,87*
ab € 19,78*
€ 27,30*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 29,02*
€ 39,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,67*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,86*
Ähnlich
Hama
00051195
ab € 2,70*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,52*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,47*
Ähnlich
Hama
00033837
ab € 26,75*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,16*
Ähnlich
Hama
00011616
ab € 7,98*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00095669
ab € 5,20*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 2,56*
Ähnlich
Hama
00051173
ab € 2,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.