Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD-Leerhulle Slim, 50er-Pack, Transparent/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00051269
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00051269
EAN/GTIN:
     4007249512697
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
- superschmale Hulle zur Aufbewahrung von je einer CD plus Einleger- durch die geringe Hohe (ca. 5,2 mm) finden zwei dieser Leerhullen in einem Standard-CD-Einschubfach Platz - 50% Platzerparnis - idealer Ersatz fur beschadigte oder zu Bruch gegangene Original-Boxen - Karton mit Tragegriff Lieferumfang: - 50 CD-Leerhullen
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
1835 g
Hohe:
13.1 cm
Lange:
15.4 cm
Breite:
26.7 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
12,5 x 14,2 x 0,52 cm
Farbton:
Schwarz, Transparent
Material:
Polystyrol (PS)
Ausfuhrung:
Leerhulle
Geeignet fur:
Universell einsetzbar
Fur Medium:
CD
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: CD-Ablage, CD-Aufbewahrungsbox, CD-Box, CD-Kasten, DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, CD-Slimcase, DVD Hülle, dvd hüllen schwarz hama, cd slimcase, cd-slimcase hama, Tasche, Spiel, CD, DVD, Archivierung, Medien, Hulle, Schutzhulle, Papierhulle, Schutz, Aufbewahrung, Box, Spielkonsole, Hullen, Huelle, Huellen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,12*
€ 25,19*
Lager 8066
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 18,29*
€ 25,33*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 18,79*
€ 26,63*
11 Tage
3
pro Stück
€ 5,87*
ab € 19,78*
€ 27,30*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 29,02*
€ 39,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,67*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,86*
Ähnlich
Hama
00051195
ab € 2,70*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,52*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,47*
Ähnlich
Hama
00033837
ab € 26,75*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,16*
Ähnlich
Hama
00011616
ab € 7,98*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00095669
ab € 5,20*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 2,56*
Ähnlich
Hama
00051173
ab € 2,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.