Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Hülle CD/DVD COVER M DURABLE 5222-19, mit Hüllen erweiterbar nein, 213mm breit, transparent, PG=5ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-872413
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5222-19
EAN/GTIN:
     4005546501932
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Mit Universallochung, Schutzvlies, vier zusätzlichen Taschen für Booklets oder beiliegende Beschriftungsschilder. Auch zur Erweiterung des Ringbuches DURABLE CD INDEX A4 5227 verwendbar. Kostenlose Formatvorlagen unter www.durable.de.
Höhe 297mm, Inhalt der Packung 5 Stück
Weitere Informationen:
mit Hüllen erweiterbar:
nein
Breite:
213
Höhe:
297
Farbe:
transparent
Inhalt der Packung:
5 Stück
Beschriftungsschild:
ja
Lochung Hüllen:
Universallochung
selbstklebend:
nein
Besonderheit:
Hülle mit Schutzvlies und 4 zusätzlichen Taschen, auch zur E
Material:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: CD-Folientasche, CD-Prospekthülle, CD/DVD-Prospekthülle, DVD-Prospekthülle, DVD Hülle, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, dvd hüllen transparent, cd prospekthülle, durable dvd hülle, CD-Hülle CD/DVD COVER M, CD-Abhefthülle, CD-Ablage, CD-Ablagen, CD-Archivierungshülle, CD-Aufbewahrung, CD-Befestigungsmittel, CD-Bord, CD-Box, CD-Fixierungspunkt, CD-Halter, CD-Hängemappe, CD-Hängetasche, CD-Hardbox, CD-Hülle, CD-Kasten, CD-Mappe, CD-Ordner, CD-Ordnertafel, CD-Papierhülle, CD-Rack, CD-Ringbuch, CD-Schachtel, CD-Schachteln, CD-Schublade, CD-Schubladeneinsatz, CD-Selbstklebehülle, CD-Selbstklebetasche, CD-Sichthülle, CD-Sichttafel, CD-Ständer, CD-Tasche, CD-Tischständer, CD-Tower, CD-Träger, CD-Transportbox, CD-Transporttasche, CD-Umlaufhülle, CD-Wandhalter, Datenträger-Ablage, Datenträger-Ablagen, DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrung, DVD-Bord, DVD-Box, DVD-Halter, DVD-Hängemappe, DVD-Hülle, DVD-Kasten, DVD-Mappe, DVD-Ordner, DVD-Ordnertafel, DVD-Papierhülle, DVD-Ringbuch, DVD-Schachtel, DVD-Schublade, DVD-Selbstklebehülle, DVD-Sichthülle, DVD-Sichttafel, DVD-Ständer, DVD-Tasche, DVD-Tischständer, DVD-Tower, DVD-Träger, DVD-Transporttasche, DVD-Wandhalter, Hülle, Hülle für CD, Hüllen, Klebehülle für CD, Selbstklebehülle für CD, Umlaufhülle für CD
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,14*
€ 7,45*
10 Tage
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,13*
€ 7,46*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 5,18*
€ 7,50*
2 Tage
8
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,35*
€ 7,74*
Lager 107
pro Packung
€ 4,30*
ab € 5,40*
€ 7,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,81*
€ 9,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Packung
1 Packung enthält 5 Beutel (ab € 1,08* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
528219
ab € 2,17*
Ähnlich
Durable
520319
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.