Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Hülle, A4, 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-896074
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     522219
EAN/GTIN:
     4005546501932
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Für 4 CDs/DVDs. Hülle mit Schutzvlies und 4 zusätzlichen Taschen für z.B. beiligende Beschriftungsschilder. Universallochung. Auch zur Erweiterung des Ringbuchs CD INDEX A4 5227 verwendbar. Beutel mit 5 Stück. Aus Polypropylen (PP). Größe: 210 x 0,17 x 297 mm (B x T x H). Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
max. Aufbewahrungsmenge:
4 CDs/DVDs
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Material:
Polypropylen (PP)
Format:
A4
Packungsinhalt:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: CD-Folientasche, CD-Prospekthülle, CD/DVD-Prospekthülle, DVD-Prospekthülle, DVD Hülle, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, dvd hüllen transparent, cd prospekthülle, durable dvd hülle, Ablagen für Datenträger, Aufbewahrungen von Datenträger, CD/DVD-Ablageprodukte, CD/DVD-Hüllen, Datenträgerablagen, DVD-Ablageprodukte, DVD-Hüllen, Leerhüllen für CDs, DVDs, CD-Ablagen
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,14*
€ 7,45*
10 Tage
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,13*
€ 7,46*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 5,18*
€ 7,50*
Lager 690
8
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,35*
€ 7,74*
pro Packung
€ 4,30*
ab € 5,40*
€ 7,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,74*
€ 9,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Packung
1 Packung enthält 5 Beutel (ab € 1,07* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
528219
ab € 2,17*
Ähnlich
Durable
520319
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.