Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE CD/DVD Hülle COVER M 522219 PP transparent 5 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-180016500
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     522219
EAN/GTIN:
     4005546501932
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
CD/DVD Hülle zur Ablage in Ordnern und Ringbüchern. Mit Schutzvlies. 4 zusätzliche Taschen für beiliegende beschriftbare Indexschilder. Auch zur Erweiterung des Ringbuchs CD INDEX A4 5227 verwendbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
COVER M
Werbliche Produkttypbezeichnung:
CD/DVD Hülle COVER M
Verwendung für Produkt:
DIN A4
Maße:
21,3 x 29,7 cm (B x H)
max. Aufbewahrungsmenge:
4 CDs/DVDs
Ausführung der Lochung:
Universallochung
selbstklebend:
Nein
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: CD-Folientasche, CD-Prospekthülle, CD/DVD-Prospekthülle, DVD-Prospekthülle, DVD Hülle, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, dvd hüllen transparent, cd prospekthülle, durable dvd hülle, CD/DVD Ablagen, CD/DVD Archivierungen, CD/DVD Cases, CD/DVD Hüllen, CD/DVD Taschen, CD/DVD-Schutzhüllen, DVD-Schutzhüllen, Hüllen, Schutzhüllen
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
4
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,14*
€ 7,42*
9 Tage
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,13*
€ 7,44*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 5,18*
€ 7,48*
1 Tag
8
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,35*
€ 7,72*
pro Packung
€ 4,30*
ab € 5,40*
€ 7,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,42*
€ 8,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,50*
€ 7,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
1 Packung enthält 5 Beutel (ab € 1,028* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
528219
ab € 2,17*
Ähnlich
Durable
520319
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.