Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelpatrone GC31 RICOH 405688


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-858009
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     405688
EAN/GTIN:
     4961311852497
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die Gelpatronen-Technologie ermöglicht das Drucken in Farbe fast genauso günstig wie in Schwarzweiß. Der Color-Modus reduziert nur die Intensität der grafischen Elemente und spart dadurch Gel, während der Text in seiner Druckqualität unberührt und somit gestochen scharf bleibt. So behalten Sie die Druckkosten im Griff. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1750
für Druckertyp:
Aficio GXe 2600, GXe 3300N, GXe 3350N
Gruppe:
GC31Y
Farbe:
schwarz
Originalzubehör:
ja
Deckung:
5

Kompatible Geräte:
Ricoh:
Aficio GX e 2600; Aficio GX e 3300; Aficio GX e 3300 n; Aficio GX e 3300 Series; Aficio GX e 3350 n
Lanier:
GX e 3300 N; GX e 3300 Series; GX e 3350 N
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Ricoh, Inkjet-Patrone Ricoh, Ricoh Druckerpatrone, Tintenstrahlpatrone Ricoh, Druckerpatrone für Ricoh, Inkjet-Patrone für Ricoh, Tintenstrahlpatrone für Ricoh, Gel Cartridge, Gelkartusche, Gelpatrone, ricoh gelpatrone schwarz, gel cartridge, ricoh gel cartridge, Gelpatrone GC31, Druckkopf, Druckköpfe, Inkjet-Druckkopf, Inkjet-Druckköpfe, Inkjet-Tintenpatrone, Inkjet-Tintenpatronen, Inkjet-Zubehör, Inkjetdruckkopf, Inkjetdruckköpfe, Inkjetpatrone, Inkjetpatronen, Inkjettintenpatrone, Inkjettintenpatronen, Patrone, Patronen, Tintenpatrone, Tintenpatronen, Tintenstrahldrucker-Druckkopf, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tintenstrahldrucker-Patronen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 24,49*
€ 33,92*
€ 4,50*
ab € 24,84*
€ 34,04*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 25,24*
€ 34,41*
€ 5,95*
ab € 25,40*
€ 34,58*
Lager 107
Frei Haus
ab € 45,39*
€ 63,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ricoh
405689
ab € 30,73*
Ähnlich
Ricoh
405690
ab € 30,94*
Ähnlich
Ricoh
405691
ab € 30,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.