Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 212-120054440142 Herst.-Nr.: 405688 EAN/GTIN: 4961311852497 |
| |
|
| | |
| 405688 405692 GC-31K GC31K GC 31K GC31 TYPEGC31K TYPE TYPGC31K TYP AFICIOGXE2600 AFICIO GXE2600 GX E2600 AFGXE2600 AF AFICIOGXE3300N AFICIO GXE3300N GX E3300N 3300N GXE3300 AFICIOGXE3350N AFICIO GXE3350N GX E3350N AFGXE3350N GXE3350 GELSPRINTER A4DRUCKER A4PRINTER GEL SPRINTER RIC21321
Kompatible Geräte: | | Ricoh: | Aficio GX e 2600; Aficio GX e 3300; Aficio GX e 3300 n; Aficio GX e 3300 Series; Aficio GX e 3350 n | Lanier: | GX e 3300 N; GX e 3300 Series; GX e 3350 N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Ricoh, Inkjet-Patrone Ricoh, Ricoh Druckerpatrone, Tintenstrahlpatrone Ricoh, Druckerpatrone für Ricoh, Inkjet-Patrone für Ricoh, Tintenstrahlpatrone für Ricoh, Gel Cartridge, Gelkartusche, Gelpatrone, ricoh gelpatrone schwarz, gel cartridge, ricoh gel cartridge, RICOH |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 24,65* | € 33,87* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 24,84* | € 34,00* | | | | | 15 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 25,11* | € 34,37* | | | | Lager 212 | | | | | | € 5,95* | ab € 25,21* | € 34,54* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 26,08* | € 35,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 212 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 212 | | Versand: Lager 212 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 160,00* | € 1,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|