Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-857032 Herst.-Nr.: CLI-8Y EAN/GTIN: 4960999272825 |
| |
|
| | |
| Original Tintenpatronen für Canon-Inkjetdrucker. Durch die Verwendung von Druckerpatronen, die für Ihr Produkt konzipiert und freigegeben wurden, kann das maximale Leistungspotenzial Ihrer Drucksysteme erreicht werden. Zusätzlich stellen Sie damit sicher, dass Ihre gedruckten Dokumente die Qualität Ihrer Marke widerspiegeln. für Druckertyp PIXMA iP 3300, iP 3500, iP 4200, iP 4200 Series, iP 4200 X, iP 4300, iP 4500, iP 4500 Series, iP 4500 X, iP 5200, iP 5200 R, iP 5200 Series, iP 5300, iP 6600, iP 6600 D, iP 6600 Series, iP 6700 D; iX 4000, iX 4000 R, iX 4000 Series, iX 5000; MP 500, MP 510, MP 520, MP 520 Series, MP 520 X, MP 530, MP 600, MP 600 R, MP 600 Series, MP 610, MP 800, MP 800 R, MP 800 Series, MP 810, MP 830, MP 970, MX 700, MX 850; Pro 9000, Pro 9000 Mark II, Pro 9000 Series Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | für Druckertyp: | PIXMA iP 3300, iP 3500, iP 4200, iP 4200 Series, iP 4200 X, | Farbe: | gelb | Kapazität: | 530 | wiederaufbereitet: | Nein | nachfüllbar: | nein | Bezeichnung: | Inkjetpatrone | Originalzubehör: | ja | Deckung: | 5 |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 3300; Pixma IP 3500; Pixma IP 4200; Pixma IP 4200 Series; Pixma IP 4200 X; Pixma IP 4300; Pixma IP 4500; Pixma IP 4500 Series; Pixma IP 4500 X; Pixma IP 5200; Pixma IP 5200 R; Pixma IP 5200 Series; Pixma IP 5300; Pixma IP 6600; Pixma IP 6600 D; Pixma IP 6600 Series; Pixma IP 6700 D; Pixma IX 4000; Pixma IX 4000 R; Pixma IX 4000 Series; Pixma IX 5000; Pixma MP 500; Pixma MP 510; Pixma MP 520; Pixma MP 520 Series; Pixma MP 520 X; Pixma MP 530; Pixma MP 600; Pixma MP 600 R; Pixma MP 600 Series; Pixma MP 610; Pixma MP 800; Pixma MP 800 R; Pixma MP 800 Series; Pixma MP 810; Pixma MP 830; Pixma MP 970; Pixma MX 700; Pixma MX 850; Pixma Pro 9000; Pixma Pro 9000 Mark II; Pixma Pro 9000 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Gel Cartridge, Gelkartusche, Gelpatrone, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Inkjetpatrone CLI-8, Druckkopf, Druckköpfe, Inkjet-Druckkopf, Inkjet-Druckköpfe, Inkjet-Tintenpatrone, Inkjet-Tintenpatronen, Inkjet-Zubehör, Inkjetdruckkopf, Inkjetdruckköpfe, Inkjetpatrone, Inkjetpatronen, Inkjettintenpatrone, Inkjettintenpatronen, Patrone, Patronen, Tintenpatrone, Tintenpatronen, Tintenstrahldrucker-Druckkopf, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tintenstrahldrucker-Patronen |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 9,97* | € 10,57* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 10,26* | € 10,77* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 10,39* | € 10,91* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 10,44* | € 10,96* | | | | Lager 107 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 11,80* | € 12,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|