Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjetpatrone BCI-6 Canon BCI-6BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-857021
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     BCI-6BK
EAN/GTIN:
     4960999864853
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Original Tintenpatronen für Canon-Inkjetdrucker. Durch die Verwendung von Druckerpatronen, die für Ihr Produkt konzipiert und freigegeben wurden, kann das maximale Leistungspotenzial Ihrer Drucksysteme erreicht werden. Zusätzlich stellen Sie damit sicher, dass Ihre gedruckten Dokumente die Qualität Ihrer Marke widerspiegeln. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
nachfüllbar:
nein
für Druckertyp:
BJC-3000, 6000, 6100, 6200, 6500, S400, S450, S4500, MultiPa
Farbe:
schwarz
Originalzubehör:
ja
wiederaufbereitet:
Nein
Bezeichnung (Typ):
Inkjetpatrone
Deckung:
5

Kompatible Geräte:
Canon:
BJ 535 PD; BJ 895 PD; BJ -F 9000; BJC 8200; I 860; I 865; I 900 D; I 900 Series; I 905 D; I 9100; I 950; I 960; I 965; I 990; I 9900; I 9900 Series; I 9950; Pixma IP 4000; Pixma IP 4000 P; Pixma IP 4000 R; Pixma IP 4000 Series; Pixma IP 5000; Pixma IP 6000 D; Pixma IP 6100 D; Pixma IP 8500; Pixma MP 750; Pixma MP 760; Pixma MP 780; S 800; S 820; S 820 D; S 820 eries; S 830 D; S 900; S 9000
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, canon druckerpatrone black, druckerpatrone, druckerpatrone schwarz, Inkjetpatrone BCI-6, Druckkopf, Druckköpfe, Inkjet-Druckkopf, Inkjet-Druckköpfe, Inkjet-Tintenpatrone, Inkjet-Tintenpatronen, Inkjet-Zubehör, Inkjetdruckkopf, Inkjetdruckköpfe, Inkjetpatrone, Inkjetpatronen, Inkjettintenpatrone, Inkjettintenpatronen, Patrone, Patronen, Tintenpatrone, Tintenpatronen, Tintenstrahldrucker-Druckkopf, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tintenstrahldrucker-Patronen
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 7,67*
€ 10,86*
2 Tage
3
€ 5,95*
ab € 7,76*
€ 10,94*
€ 4,50*
ab € 8,09*
€ 11,30*
1 Tag
5
€ 4,50*
ab € 8,14*
€ 11,37*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 14,00*
€ 20,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4706A002
ab € 11,37*
Ähnlich
Canon
9473A002
ab € 4,05*
Ähnlich
Canon
4707A002
ab € 7,81*
Ähnlich
Canon
4709A002
ab € 4,55*
Ähnlich
Canon
4710A002
ab € 4,54*
Ähnlich
Canon
8891A002
ab € 5,03*
Ähnlich
Canon
4708A002
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.