Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjetpatrone T163 EPSON T163640


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-856521
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     T163640
EAN/GTIN:
     8715946625065
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Original Tintenpatronen für Epson-Drucker und -Faxgeräte. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
wiederaufbereitet:
Nein
Kapazität:
1
Farbe:
schwarz, cyan, magenta, gelb
für Druckertyp:
WorkForce WF-2510WF, WF-2530WF, WF-2630WF, WF-2650DWF, WF-26
Gruppe:
16XL
Besonderheit:
DURABrite Ink
Setinhalt:
4 Patronen schwarz, cyan, magenta, gelb
nachfüllbar:
nein
Originalzubehör:
ja
dokumentenecht:
nein
Bezeichnung (Typ):
Inkjetpatrone T163640 Multipack
Deckung:
5

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce WorkForce WF-2010 W; Workforce WorkForce WF-2110 W; Workforce WorkForce WF-2500 Series; Workforce WorkForce WF-2510 WF; Workforce WorkForce WF-2520 NF; Workforce WorkForce WF-2530 WF; Workforce WorkForce WF-2540 WF; Workforce WorkForce WF-2630 WF; Workforce WorkForce WF-2650 DWF; Workforce WorkForce WF-2660 DWF; Workforce WorkForce WF-2750 DWF; Workforce WorkForce WF-2760 DWF
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Füllertinte, Füllhalter-Tinte, Füllhaltetinte, Tinte für Füller, Tinte für Füllhalter, epson druckerpatrone 4-farbig, druckerpatrone epson, füllertinte schwarz, Inkjetpatrone T163, Druckkopf, Druckköpfe, Inkjet-Druckkopf, Inkjet-Druckköpfe, Inkjet-Tintenpatrone, Inkjet-Tintenpatronen, Inkjet-Zubehör, Inkjetdruckkopf, Inkjetdruckköpfe, Inkjetpatrone, Inkjetpatronen, Inkjettintenpatrone, Inkjettintenpatronen, Patrone, Patronen, Tintenpatrone, Tintenpatronen, Tintenstrahldrucker-Druckkopf, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tintenstrahldrucker-Patronen
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
172
4
pro Stück
€ 2,90*
ab € 15,5925*
€ 19,7725*
4
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,595*
€ 20,315*
3 Tage
12
4
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,3025*
€ 21,1925*
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,97*
€ 33,4075*
Lager 107
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 74,14*
€ 90,98*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 90,98*
€ 108,27
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 90,17*
€ 107,30
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 80,03*
€ 95,24
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 77,77*
€ 92,55
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 75,00*
€ 89,25
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 74,14*
€ 88,23
pro Satz
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-422
ab € 8,71*
Ähnlich
Ampertec
T163640AM10
ab € 96,84*
Ähnlich
Epson
C13T16814010
ab € 27,91*
Ähnlich
Epson
C13T16264010
ab € 8,0725*
Ähnlich
Epson
C13T16214012
ab € 9,17*
Ähnlich
Epson
C13T16314012
ab € 17,33*
Ähnlich
Epson
C13T16224010
ab € 7,27*
Ähnlich
Epson
C13T16324010
ab € 12,98*
Ähnlich
Epson
C13T16234010
ab € 7,23*
Ähnlich
Epson
C13T16334010
ab € 12,95*
Ähnlich
Epson
C13T16244010
ab € 7,22*
Ähnlich
Epson
C13T16344010
ab € 13,44*
Ähnlich
Ampertec
C13T16364010
ab € 30,86*
Ähnlich
Ampertec
Black 16XL
ab € 13,26*
Ähnlich
Ampertec
Cyan 16XL
ab € 10,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.