Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappenwagen ECONOMY 100 DUO A4 DURABLE 3082-23, metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670625
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3082-23
EAN/GTIN:
     4005546987767
Suchbegriffe:
Hängemappenboy
Hängemappenwagen
Hängeregistraturwagen
Hängewagen
Mit vier Rollen, zwei davon mit Bremse für sicheren Stand, so dass die Akten immer griffbereit sind. Aus epoxidharzbeschichtetem Stahl als Schutz gegen Kratzer. Lieferung erfolgt demontiert mit Montageanleitung. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
metallic silber
Höhe:
592
mit Rollen:
ja
Verwendung für:
für ca. 100 Hängemappen DIN A4
Material:
epoxidharzbeschichteter Stahl
Breite:
760
Tiefe:
425
Lenkrollen feststellbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Mappenboy, Mappenwagen, durable mappenboy silber, hängemappenboy, hängemappenwagen durable, Hängemappenwagen ECONOMY 100 DUO A4, Ablagewagen, Aktenwagen, EDV-Ordner-Wagen, Fahrwagen, Möbel, Registraturhängewagen, Rollwagen, Transportwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 64,66*
€ 81,53*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 64,61*
€ 81,76*
€ 6,78*
ab € 65,01*
€ 82,21*
€ 4,00*
ab € 68,01*
€ 85,92*
Lager 107
Frei Haus
ab € 138,39*
€ 169,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,69*
€ 201,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,08*
€ 196,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,25*
€ 185,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,73*
€ 178,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,39*
€ 164,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
256106
ab € 0,91*
Zubehör
Durable
256003
ab € 1,62*
Zubehör
Durable
260210
ab € 1,84*
Zubehör
Durable
256510
ab € 2,29*
Zubehör
Durable
260110
ab € 2,21*
Zubehör
Durable
256310
ab € 1,59*
Zubehör
Durable
260419
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.