Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappenwagen ECONOMY 80 A4 DURABLE 3095-23, Lenkrollen feststellbar ja, metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670621
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3095-23
EAN/GTIN:
     4005546987781
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
Mit vier Leichtlauf-Schwenkrollen, davon zwei mit Bremse. Schienenabstand 33 cm. Lieferung erfolgt demontiert mit Montageanleitung. Für ca. 80 Hängemappen DIN A4.
mit Schloss nein, Breite 655mm, Tiefe 368mm, Höhe 592mm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
metallic silber
Lenkrollen feststellbar:
ja
mit Schloss:
nein
Breite:
655
Tiefe:
368
Höhe:
592
Verwendung für:
DIN-A4-Hängemappen, ca. 80 Stück.
Material:
epoxidharzbeschichtetem Stahl als Schutz vor Kratzern
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
37
€ 5,99*
ab € 42,32*
€ 57,07*
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 45,20*
€ 59,40*
11 Tage
1
€ 5,87*
ab € 46,08*
€ 60,36*
2 Tage
21
€ 2,90*
ab € 46,42*
€ 60,74*
Lager 107
Frei Haus
ab € 79,33*
€ 102,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,36*
€ 121,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,12*
€ 119,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
256106
ab € 0,92*
Zubehör
Durable
256003
ab € 1,62*
Zubehör
Durable
260210
ab € 1,84*
Zubehör
Durable
256510
ab € 2,41*
Zubehör
Durable
260110
ab € 2,21*
Zubehör
Durable
256310
ab € 1,59*
Zubehör
Durable
260419
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.