Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstellmappe für Vollsichtreiter Leitz 2435-00-00, für Format A4, naturbraun, PG=100ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670410
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2435-00-00
EAN/GTIN:
     4002432305162
Suchbegriffe:
Aktions-Mappe
Aktionsmappe
Einschiebe-Mappe
Einschiebmappe
Mit Schlitzstanzung an Vorder- bzw. Rückdeckel für Vollsichtreiter 2454, 2455, 2456. Mit Schlitzstanzung für Stecksignale 6030 und Heftstreifen 6130 am Rückdeckel.
Organisationsaufdruck ja, Ausstattung Standard, Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Farbe:
naturbraun
Organisationsaufdruck:
ja
Ausstattung:
Standard
Besonderheit:
mit Schlitzstanzung für Vollsichtreiter und Stecksignale
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Papiergewicht:
250
Inhalt der Packung:
100 Stück
Material:
Natronkarton (RC)
Weitere Suchbegriffe: Einstell-Mappe, Einstellmappe, Hänge-Ordner, Hängeordner, einstellmappen leitz, hängeordner, Einstellmappe für Vollsichtreiter, Einstellmappen, Registratur, Stehsammlerregistratur, Stehsammlerregistratur (Mappe), Stehsammlerregistraturen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,50*
ab € 0,33*
€ 0,47*
3 Tage
1400
100
€ 2,90*
ab € 0,3483*
€ 0,4783*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,87*
ab € 0,36*
€ 0,52*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,49*
ab € 0,39992*
€ 0,54992*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 34,57*
€ 47,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,20*
€ 56,17
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 35,64*
€ 42,41
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 35,22*
€ 41,91
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 34,57*
€ 41,14
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3457* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
24300000
ab € 0,33*
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.