Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstellmappe A4 Natronkarton naturbraun


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einstellmappe A4 Natronkarton naturbraun
Einstellmappe A4 Natronkarton naturbraun
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT24350000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24350000
EAN/GTIN:
     4002432305162
Suchbegriffe:
Aktions-Mappe
Aktionsmappe
Einschiebe-Mappe
Einschiebmappe
  • Einstellmappe für Vollsichtreiter, mit Organisationsdruck, zum Einstellen in Hängesammler, mit Schlitzstanzungen am Vorderdeckel für Vollsichtreiter 2454, 2455 und 2456, am Rückdeckel mit Schlitzstanzungen für Stecksignale 6030
  • Material: Natronkarton 250 g/qm (RC)
  • Format: 230 x 315 mm
  • Farbe: naturbraun
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Schlitzstanzung am Vorder- u. Rückendeckel
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.033 kg
Farbe:
braun
Farbname:
naturbraun
für Format:
A4
Marke:
Leitz
Material:
Karton
Papiergewicht:
250 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Einstell-Mappe, Einstellmappe, Hänge-Ordner, Hängeordner, leitz hängeordner a4, aktions mappe, einstellmappen leitz, 2435, Einstell, Mappe, Stehsammlerregistratur
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Packung
€ 5,50*
ab € 0,36*
€ 0,50*
Lager 467
400
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,36*
€ 0,52*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,39992*
€ 0,54992*
2 Tage
1600
100
pro Packung
€ 2,90*
ab € 0,4346*
€ 0,5946*
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 34,57*
€ 47,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 0,52*
€ 0,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,48*
€ 0,57
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,45*
€ 0,54
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,44*
€ 0,52
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,43
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,36* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 52,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
24300000
ab € 3,75*
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.