Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstellmappe für Vollsichtreiter, Natronkarton, naturbraun


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-603079
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24350000
EAN/GTIN:
     4002432305162
Suchbegriffe:
Aktions-Mappe
Aktionsmappe
Einschiebe-Mappe
Einschiebmappe
Leitz Einstellmappe für Vollsichtreiter, mit Organisationsdruck, zum Einstellen in Hängesammler, mit Schlitzstanzungen am Vorderdeckel für Vollsichtreiter 2454, 2455 und 2456, am Rückdeckel mit Schlitzstanzungen für Stecksignale 6030. Material: Natronkarton 250 g/qm (RC). Format: 230 x 315 mm. Farbe: naturbraun.
Weitere Suchbegriffe: Einstell-Mappe, Einstellmappe, Hänge-Ordner, Hängeordner, leitz hängeordner a4, aktions mappe, einstellmappen leitz, HAENGEHEF, LEI2435-00-00, 243500, EINSTELLMAPPE, 100775, EINSTELLMAPPE 2, 5732243500, 1004874, EINSTELLMAPPE ESSELTE LEITZ, 2435, EINSTELLMAPPE BR 230G, 2435-00, 2435-00-00, 264875, 33813953
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Packung
€ 5,50*
ab € 0,36*
€ 0,50*
10 Tage
400
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,36*
€ 0,52*
Lager 690
nicht lagernd
100
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,39992*
€ 0,54992*
2 Tage
1600
100
pro Packung
€ 2,90*
ab € 0,4346*
€ 0,5946*
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 34,57*
€ 47,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 0,54992*
€ 0,6544
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,51992*
€ 0,6187
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,48992*
€ 0,583
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,39992*
€ 0,4759
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,004* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 54,992* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
24300000
ab € 3,75*
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.