Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstellmappe Leitz Alpha Naturbraun Natronkarton mit Organisationsdruck


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 505255
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 505255
Artikel-Nr.:
     94QG7-505255
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     24350000
EAN/GTIN:
     4002432305162
Suchbegriffe:
Aktions-Mappe
Aktionsmappe
Einschiebe-Mappe
Einschiebmappe
Leitz Einstellmappe Alpha 100 Stück. Ausführung: mit Organisationsdruck. Beschriftbar: Ja. Breite: 315 mm. Brettmaterial: Pappe, Kunststoff. Farbe: Naturbraun. Für Format: DIN A4. Geeignet für: A4-Dokumente. Gewicht: 30 g. Grundfarbe: Braun. Hersteller-Nr.: 24350000. Höhe: 230 mm. Lieferumfang: 100 x Einstellmappen für Vollsichtreiter. Marke: Leitz. Material: Natronkarton. Papiergewicht: 250 g/m².
Weitere Informationen:
Gewicht:
30 g
Farbe:
Naturbraun
Höhe:
230 mm
Breite:
315 mm
Weitere Suchbegriffe: Einstell-Mappe, Einstellmappe, Hänge-Ordner, Hängeordner, leitz hängeordner a4, aktions mappe, einstellmappen leitz, LEI2435, 1223458, 20106, EINSTELLMAPPEN, EINSTELLMAPPE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Packung
€ 5,50*
ab € 0,36*
€ 0,50*
11 Tage
400
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,36*
€ 0,52*
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,39992*
€ 0,54992*
Lager 94QG7
1600
100
pro Packung
€ 2,90*
ab € 0,4346*
€ 0,5946*
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 34,57*
€ 47,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 0,5946*
€ 0,70757
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,5546*
€ 0,65997
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,5346*
€ 0,63617
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,4346*
€ 0,51717
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,00435* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 59,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
24300000
ab € 3,75*
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.