Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter ALPHA® Leitz 1914-00-00, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670401
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1914-00-00
EAN/GTIN:
     4002432303595
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Ordner
Hängeordner
Mit fest eingezacktem Aufreihband und Daumenausschnitt. Stabile, kunststoffumsinterte Hängeschiene, Vollsichtreiter (PP) und auswechselbare Blanko-Schildchen. Aus Natronkarton, besonders stabil.
Weitere Informationen:
Farbe:
naturbraun
Höhe:
268
Heftung:
kaufmännische Heftung
Material:
Natronkarton
Papiergewicht:
250
Tiefe:
1
Ausstattung:
Tasche am Rückendeckel
Organisationsaufdruck:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
für Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: hängehefter leitz braun kaufm. heftung, hänge ordner, hängeordner leitz, Hängehefter ALPHA®, Hänge-Schlauchhefter, Hänge-Schnellhefter, Hänge-Sichthefter, Hängeregistratur, Hängeregistratur (Hefter), Hängeregistraturen, Hängeschlauchhefter, Mehrfach-Hängehefter, Mehrfachhängehefter, Registratur, Registraturen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
250
25
€ 4,95*
ab € 0,76*
€ 1,16*
25
€ 5,50*
ab € 0,84*
€ 1,31*
1 Tag
3495
1
€ 5,49*
ab € 0,74136*
€ 1,36136*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 0,78*
€ 1,43*
1
€ 6,95*
ab € 0,77*
€ 1,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19290000
ab € 3,64*
Zubehör
Leitz
19120000
ab € 1,49246*
Zubehör
Leitz
19080035
ab € 13,09*
Zubehör
Leitz
19080085
ab € 13,31*
Zubehör
Leitz
19470000
ab € 2,02*
Zubehör
Leitz
19460000
ab € 2,00*
Zubehör
Leitz
19430000
ab € 2,26*
Zubehör
Leitz
19170000
ab € 1,9991*
Zubehör
Leitz
19160000
ab € 1,05*
Zubehör
Leitz
19420000
ab € 82,99*
Zubehör
Leitz
19410000
ab € 41,80*
Zubehör
Leitz
61620001
ab € 10,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.