Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Leitz 6045-00-95, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670181
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     6045-00-95
EAN/GTIN:
     4002432396825
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Große Aufbewahrungs- und Transportbox für Unterlagen - in nur drei Schritten mit Druckknöpfen aufgebaut! Stabile Metallgriffe für leichten Transport, Etikettenhalter mit Schildchen für die Kennzeichnung des Inhalts. Lange Lebensdauer durch sehr stabilen Hartpappekarton (1.400 g/m²) mit Außenkaschierung und Kantenschutz aus Metall am Deckel. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
stapelbar
Höhe:
200
Besonderheit:
mit Metallgriffen. Etikettenhalter mit Schildchen. Durch Dru
Material:
Graukarton mit PP-Folie laminiert
Breite:
369
Tiefe:
482
für Format:
DIN A3
Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Sammelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, leitz archivboxen a3, ablageschachtel a3, ablageschachtel, Aufbewahrungs- und Transportbox Click &, Ablageschachteln, Aktenschachteln, Altablage-Box, Altablage-Schachtel, Altablage-Schachteln, Altablageschachteln, Archiv-Ablagebox, Archiv-Ablageschachtel, Archiv-Schachteln, Archivbox, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Aufbewahrungsschachtel, Aufbewahrungsschachteln, Schachtel, Schachteln, Transportschachteln
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 14,25*
€ 20,67*
€ 5,50*
ab € 13,70*
€ 20,67*
2 Tage
43
€ 2,90*
ab € 14,51*
€ 20,95*
€ 4,00*
ab € 15,61*
€ 23,42*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 35,35*
€ 47,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60410095
ab € 6,17*
Zubehör
Leitz
60450054
ab € 14,18*
Zubehör
Leitz
60570095
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.