Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-598764 Herst.-Nr.: SU758A EAN/GTIN: 0191628481286 |
| |
|
| | |
| Original Toner für Laserdrucker und Faxgeräte von Samsung. für Druckertyp ML-1910, ML-1915, ML-2525, ML-2580N, ML-2525W, ML-1911, ML-1915DSP, ML-2526, ML-2581N, ML-2545, ML-2581ND, ML-1900 Series, ML-2540R, ML-2540; SF-650P, SF-650; SCX-4623F, SCX-4623FN, SCX-4600FN, SCX-4623FW; F-116P Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | für Druckertyp: | ML-1910, ML-1915, ML-2525, ML-2580N, ML-2525W, ML-1911, ML-1 | Kapazität: | 2500 | Deckung: | 5 | Rückgabe-Druckkassette: | Nein | Rebuilt: | Nein | Refill: | nein | Originalzubehör: | ja |
Kompatible Geräte: | | Samsung: | ML -1900 Series; ML -1910; ML -1911; ML -1915; ML -1915 DSP; ML -1915 Series; ML -2525; ML -2525 Series; ML -2525 W; ML -2526; ML -2540; ML -2540 R; ML -2545; ML -2580 N; ML -2581 N; ML -2581 ND; SCX -4600 FN; SCX -4623 F; SCX -4623 FN; SCX -4623 FW; SCX -4623 Series; SF -650; SF -650 P; SF -650 Series | Muratec: | F 116 P |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner, Toner MLT-D1052, Copybox, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette, Druckkassette (Kopierer), Druckkassette (Laserdrucker), Druckkassetten, Kopiertoner, Kopiertonerkassette, Kopiertonerkit, Laserdrucker-Tonerkassette, Laserdruckertoner, Laserfax-Tonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfaxtonerkassette, Refill Cartridge, Refill Cartridge (Kopierer), Refill Cartriges, Refill-Cartridge (Laserdrucker), Telefax-Gerätetoner, Tonerkassette (Kopierer), Tonerkassette (Laserdrucker), Tonerkassetten, Tonerkit, Tonerkit (Kopierer), Tonerkit (Laserdrucker), xx |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 49,67* | € 62,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 49,14* | € 62,46* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 49,46* | € 62,64* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 61,45* | € 77,08* | | | | Lager 107 | | | | | | Frei Haus | ab € 77,43* | € 101,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|