Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MLT-D1052L Toner mit hoher Reichweite Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MLT-D1052L Toner mit hoher Reichweite Schwarz
Samsung MLT-D1052L Toner mit hoher Reichweite Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-SU758A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU758A
EAN/GTIN:
     191628481286
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
HP GTIN (EAN/UPC):
191628481286
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
ML-1910, 1915, 2525, 2580N, 2525W / ML-2540, 2545, 2541, 2645 / SF-650, 650P / SCX-4600, 4623F, 4623FN, 4623FW
Schwarztoner Seitenleistung:
2500 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
SU758A
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Haus
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
202 mm
Tiefe:
357 mm
Höhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
357 mm
Verpackungstiefe:
202 mm
Verpackungshöhe:
90 mm
Paketgewicht:
1110 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
ML -1900 Series; ML -1910; ML -1911; ML -1915; ML -1915 DSP; ML -1915 Series; ML -2525; ML -2525 Series; ML -2525 W; ML -2526; ML -2540; ML -2540 R; ML -2545; ML -2580 N; ML -2581 N; ML -2581 ND; SCX -4600 FN; SCX -4623 F; SCX -4623 FN; SCX -4623 FW; SCX -4623 Series; SF -650; SF -650 P; SF -650 Series
Muratec:
F 116 P
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.