Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjetpatrone PG 540+541 Canon 5225B006, Refill nein, 2x180, 1 x schwarz, 1 x 3-farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-598199
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5225B006
EAN/GTIN:
     8714574572628
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Original Canon Druckköpfe im Doppelpack für Ihren Canon Tintenstrahldrucker. Canon Tintenpatrone PG540 + 541, Multi Inhalt 2 x 8ml.
für Druckertyp PIXMA MG2150, MG2250, MG3150, MG3250, MG4150, MG4250, MX375, MX395, MX435, MX455, MX515, MX525
Weitere Informationen:
für Druckertyp:
PIXMA MG2150, MG2250, MG3150, MG3250, MG4150, MG4250, MX375,
Farbe:
1 x schwarz, 1 x 3-farbig
Refill:
nein
Kapazität:
2 x 180
wiederaufbereitet:
nein
nachfüllbar:
nein
Bezeichnung:
CLI541 + PG540
Originalzubehör:
ja
für (Marke/Art.-Nr.):
Canon
Deckung:
5

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma MG 2100 Series; Pixma MG 2140; Pixma MG 2150; Pixma MG 2200 Series; Pixma MG 2250; Pixma MG 2255; Pixma MG 3100 Series; Pixma MG 3140; Pixma MG 3150; Pixma MG 3155; Pixma MG 3200 Series; Pixma MG 3250; Pixma MG 3250 Series; Pixma MG 3255; Pixma MG 3500 Series; Pixma MG 3520; Pixma MG 3550; Pixma MG 3550 red; Pixma MG 3550 Series; Pixma MG 3550 white; Pixma MG 3600 Series; Pixma MG 3640 S; Pixma MG 3650; Pixma MG 3650 red; Pixma MG 3650 S black; Pixma MG 3650 S red; Pixma MG 3650 S white; Pixma MG 3650 Series; Pixma MG 3650 white; Pixma MG 4140; Pixma MG 4150; Pixma MG 4200 Series; Pixma MG 4250; Pixma MX 370; Pixma MX 370 Series; Pixma MX 375; Pixma MX 390 Series; Pixma MX 395; Pixma MX 430 Series; Pixma MX 432; Pixma MX 435; Pixma MX 450 Series; Pixma MX 454; Pixma MX 455; Pixma MX 470 Series; Pixma MX 472; Pixma MX 475; Pixma MX 510 Series; Pixma MX 515; Pixma MX 520 Series; Pixma MX 524; Pixma MX 525; Pixma MX 530 Series; Pixma MX 532; Pixma MX 535; Pixma TS 5100 Series; Pixma TS 5140; Pixma TS 5150; Pixma TS 5151
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 39,62*
€ 51,18*
2 Tage
200
pro Stück
€ 4,50*
ab € 42,37*
€ 54,97*
2 Tage
500
pro Stück
€ 7,50*
ab € 42,45*
€ 54,97*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 43,35*
€ 56,25*
Lager 107
pro Stück
Frei Haus
ab € 64,59*
€ 86,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.