Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Pure 120, Partikelschnitt HSM® 2313 111, 4mm, 366mm breit, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-551491
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2313 111
EAN/GTIN:
     4026631054461
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Heftzangen-Heftklammern
Schreibtisch Aktenvernichter
Datenschutz beginnt am Schreibtisch. Der kompakte Aktenvernichter schreddert auch Kunden-/Kreditkarten und Büro-/Heftklammern. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität "Made in Germany" garantieren Sicherheit und Langlebigkeit. Die gehärteten Stahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. Besonders geringer Stromverbrauch im Stand-by-Modus durch das intelligente Energiespar-Management. Der Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau und sorgt für hohe Durchsatzleistung. Ein leichter Druck auf das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und stoppt sofort die Papierzufuhr. Die Bedienung ist denkbar einfach: Bei Papierzufuhr startet das Gerät automatisch. Zum Entleeren des Auffangbehälters kann das Gehäuseoberteil einfach abgenommen werden - eine praktische Griffmulde erleichtert die Handhabung. Das zeitlos moderne Produktdesign besticht durch die Trendfarbe weiß.
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399) P-4, T-4, E-3, F-1, verwendbares Schnittgut Papier, Heft-/Büroklammern, Kreditkarten, Tiefe 258mm, Höhe 415mm, Schnittleistung (80g/qm) 6, Eingabebreite 225mm, manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung automatisch, Schnittgeschwindigkeit 44mm/s, Lieferumfang Schneidblock-Spezialöl (50 ml), Masse (Gewicht) 5kg, Kabel inbegriffen ja, Motor, Leistungsaufnahme 160W, Netzfrequenz 50Hz, Zertifikate und Zulassungen GS-Prüfzeichen Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4, T-4, E-3, F-1
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
4
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft-/Büroklammern, Kreditkarten
Auffangvolumen:
20
Breite:
366
Tiefe:
258
Höhe:
415
Farbe:
weiß
Schnittleistung (80g/qm):
6
Eingabebreite:
225
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
automatisch
Schnittgeschwindigkeit:
44
Lieferumfang:
Schneidblock-Spezialöl (50 ml)
Masse (Gewicht):
5
Kabel inbegriffen:
ja
Motor, Leistungsaufnahme:
160
Netzfrequenz:
50
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
25
max. Betriebsgeräusch dB:
70
Besonderheit:
Automatischer Rücklauf, Sicherheitselement, Nullstromverbrau
Schnittleistung (70g/qm):
7
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Shredder, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, schreibtisch aktenvernichter partikel, Aktenvernichter Pure 120, Partikelschnit, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 138,32*
€ 176,79*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 139,82*
€ 177,84*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,58*
€ 196,58*
Frei Haus
ab € 147,98*
€ 196,58*
Lager 107
Frei Haus
ab € 157,93*
€ 196,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,60*
€ 233,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,50*
€ 229,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,13*
€ 204,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,30*
€ 191,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,93*
€ 187,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.