Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Pure 120 4x25mm Partikelschnitt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Pure 120 4x25mm Partikelschnitt weiß
Aktenvernichter Pure 120 4x25mm Partikelschnitt weiß
Aktenvernichter Pure 120 4x25mm Partikelschnitt weiß
Aktenvernichter Pure 120 4x25mm Partikelschnitt weiß
Aktenvernichter Pure 120 4x25mm Partikelschnitt weiß
Artikel-Nr.:
     467-HSM_2313111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2313111
EAN/GTIN:
     4026631054461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Heftzangen-Heftklammern
Schreibtisch Aktenvernichter
  • Datenschutz beginnt am Schreibtisch.
  • Der kompakte Papier-Aktenvernichter schreddert personalisierte Werbung, Korrespondenz aller Art, Quittungen und Zahlbelege zuverlässig und sicher.
  • Die gehärteten Stahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.
  • Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
  • Besonders geringer Stromverbrauch im Stand-by-Modus durch das intelligente Energiespar-Management.
  • Der Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau und sorgt für hohe Durchsatzleistung.
  • Ein leichter Druck auf das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und stoppt sofort die Papierzufuhr.
  • Die Bedienung ist denkbar einfach: Bei Papierzufuhr startet das Gerät automatisch.
  • Zum Entleeren des Auffangbehälters kann das Gehäuseoberteil einfach abgenommen werden - eine praktische Griffmulde erleichtert die Handhabung.
  • Das zeitlos moderne Produktdesign besticht durch die Trendfarbe weiß.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Auffangbehältervolumen:
20 l
Breite:
366 mm
Bruttogewicht:
5.521 kg
CD-Vernichtung:
nein
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
225 mm
Einsatzort:
Schreibtisch
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
5 kg
Geräuschpegel (Leerlauf):
55 dB
Höhe:
455 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
HSM
Motorleistung:
300 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
25 mm
Schneidgeschwindigkeit:
0.044 m/s
Schneidleistung:
5-6 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
4 mm
Schnittgröße:
4x25 mm
Sicherheitsstufe:
3
Sicherheitsstufe E (DIN 66399):
E-3
Sicherheitsstufe F (DIN 66399):
F-1
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-4
Sicherheitsstufe T (DIN 66399):
T4
Tiefe:
258 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Shredder, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, schreibtisch aktenvernichter partikel, 120, Akten, Akten-Schredder, AktenSchredder, Pure, Reißwolf, Schreibtisch, Schreibtisch-Aktenvernichter, SchreibtischAktenvernichter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 138,21*
€ 175,39*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 139,92*
€ 176,12*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,98*
€ 194,45*
Frei Haus
ab € 148,43*
€ 194,45*
Frei Haus
ab € 157,11*
€ 194,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,12*
€ 209,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,84*
€ 204,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,82*
€ 191,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,20*
€ 169,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 142,19*
€ 169,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,92*
€ 166,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.