Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO® B34, Streifenschnitt HSM® 1841 111, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-551388
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1841 111
EAN/GTIN:
     4026631025164
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Erstklassiger Aktenvernichter im eleganten Design, sorgt für Datensicherheit im Großraumbüro. Er schreddert dank des starken Antriebs zuverlässig und leise die anfallenden Datenmengen von bis zu 8 Personen. Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany? für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by. Blauer Engel: Der Aktenvernichter ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau. Sicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzug. Multifunktionstaste für intuitive Bedienung. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mobil auf Rollen fahrbar. Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels. Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür. Füllstandskontrolle durch Sichtfenster. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
automatisch
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-2, O-2, T-2, E-2
Schnittbreite:
5.8
Höhe:
845
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel, GS-Prüfzeichen
Besonderheit:
Automatischer Rücklauf, Dauerbetrieb, EcoSmart, Rollen, Sich
Breite:
541
Tiefe:
439
max. Betriebsgeräusch dB:
63
Lieferumfang:
Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schnei
Netzspannung:
230
Schnittgeschwindigkeit:
80
Schnittleistung (70g/qm):
37
Masse (Gewicht):
42
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Streifenschnitt
Schnittleistung (80g/qm):
32
Auffangvolumen:
100
Eingabebreite:
310
Motor, Leistungsaufnahme:
700
Netzfrequenz:
50
Weitere Suchbegriffe: Großbüro Aktenvernichter, Großbüro Shredder, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter hsm sicherheitsstufe 2, großmengen shredder, cd aktenvernichter hsm, Aktenvernichter SECURIO® B34, Streifensc, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,34*
€ 623,93*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 593,42*
€ 639,54*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 592,33*
€ 639,55*
Lager 107
Frei Haus
ab € 594,17*
€ 640,60*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 607,19*
€ 653,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,60*
€ 762,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,51*
€ 734,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,80*
€ 723,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,99*
€ 715,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,17*
€ 707,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.