Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM SECURIO B34 5,8 mm Aktenvernichter weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-760211841
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1841111
EAN/GTIN:
     4026631025164
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Fahrbarer, sehr leistungsstarker Aktenvernichter zum Einsatz am Arbeitsplatz. Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by. Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Für die Schneidwellen, die ausweislich ihrer Betriebsanleitung den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5 gemäß DIN 66399 entsprechen, wird sogar für die gesamte Lebensdauer des Aktenvernichters eine Herstellergarantie gewährt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SECURIO B34
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter SECURIO B34
Anwendungsbereich:
Großraumbüro
Sicherheitsstufe:
P-2
DSGVO-konform:
Nein
Maße:
54,1 x 84,5 x 43,9 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
88 mm/s
Schnittbreite:
5,8 mm
Eingabebreite:
310 mm
Schneidleistung (80 g/m²):
32 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Motorleistung:
590 W
Sichtfenster vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Gehäuseoberteil abnehmbar:
Nein
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Schalldruckpegel:
56 dB
Auffangvolumen:
100 l
Garantiedauer:
5 Jahre
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Gewicht:
34,5 kg
Made in Germany:
Ja
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Großbüro Aktenvernichter, Großbüro Shredder, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter hsm sicherheitsstufe 2, großmengen shredder, cd aktenvernichter hsm, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 575,42*
€ 629,89*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 590,59*
€ 645,67*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 590,06*
€ 645,68*
Frei Haus
ab € 589,28*
€ 646,74*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 607,48*
€ 659,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,67*
€ 768,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,68*
€ 740,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,39*
€ 727,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,16*
€ 717,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,59*
€ 702,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.