Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Schnitt-B.5,8mm Streifen B541xH845xT439mm 100l HSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9108495358
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1841111
EAN/GTIN:
     4026631025164
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Modell zum dauerhaften Einsatz am Arbeitsplatz · zerkleinert mühelos Kredit- und Kundenkarten · automatische Reversierung · sparsames Energiemanagement spart bis zu 90% gegenüber herkömmlichen Stand-By-Schaltungen · Füllstandsanzeige durch Sichtfenster · automatischer Stopp bei vollem Schnittgutbehälter und bei EntnahmeWeitere technische Eigenschaften:· Motorleistung: 590W
Weitere Informationen:
Eingabebreite:
310 mm
Höhe:
845 mm
Marke:
HSM
Schnittleistung Blatt:
30-32
Schnittbreite:
5,8 mm
Schnittart:
Streifen
Sicherheitsstufe:
P-2/O-2/T-2/E-2
Breite:
541 mm
Gewicht:
35 kg
Auffangvolumen:
100 l
Tiefe:
439 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 575,42*
€ 629,89*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 590,59*
€ 645,67*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 590,06*
€ 645,68*
Frei Haus
ab € 589,28*
€ 646,74*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 607,48*
€ 659,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,56*
€ 784,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,15*
€ 758,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,17*
€ 745,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,60*
€ 734,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,48*
€ 722,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.