Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Schnitt-B.5,8mm Streifen B541xH845xT439mm 100l HSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9108495358
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1841111
EAN/GTIN:
     4026631025164
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Modell zum dauerhaften Einsatz am Arbeitsplatz · zerkleinert mühelos Kredit- und Kundenkarten · automatische Reversierung · sparsames Energiemanagement spart bis zu 90% gegenüber herkömmlichen Stand-By-Schaltungen · Füllstandsanzeige durch Sichtfenster · automatischer Stopp bei vollem Schnittgutbehälter und bei EntnahmeWeitere technische Eigenschaften:· Motorleistung: 590W
Weitere Informationen:
Eingabebreite:
310 mm
Schnittleistung Blatt:
30-32
Schnittbreite:
5,8 mm
Schnittart:
Streifen
Sicherheitsstufe:
P-2/O-2/T-2/E-2
Breite:
541 mm
Gewicht:
35 kg
Auffangvolumen:
100 l
Tiefe:
439 mm
Höhe:
845 mm
Marke:
HSM
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 575,42*
€ 629,89*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 590,59*
€ 645,67*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 590,06*
€ 645,68*
Frei Haus
ab € 589,28*
€ 646,74*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 607,48*
€ 659,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,68*
€ 768,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,25*
€ 736,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 619,24*
€ 736,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 619,23*
€ 736,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,25*
€ 725,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 609,24*
€ 725,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 609,23*
€ 724,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 609,22*
€ 724,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 609,21*
€ 724,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,08*
€ 717,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,06*
€ 702,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.