Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 2245 CC IDEAL 2245 9111, Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399) P-4, 345mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-550729
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     2245 9111
EAN/GTIN:
     4019364502965
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Mit EASY-Touch-Mehrfunktionsschalter für Stand-by, Stopp (Aus), Rückwärtslauf und integrierte Leuchtanzeigen. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung.
Streifenschnitt/Partikelschnitt Partikelschnitt, verwendbares Schnittgut Papier, Büroklammern, Auffangvolumen 20l, Tiefe 213mm, Höhe 428mm, Schnittleistung (80g/qm) 6, Eingabebreite 220mm, manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung Lichtschranke für automatische Start-/Stopp-Funktion, Masse (Gewicht) 7.5kg, Kabel inbegriffen ja, Motor, Leistungsaufnahme 150W, Netzfrequenz 50Hz, Netzspannung 230V Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Partikelschnitt
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern
Auffangvolumen:
20
Breite:
345
Tiefe:
213
Höhe:
428
Schnittleistung (80g/qm):
6
Eingabebreite:
220
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
Lichtschranke für automatische Start-/Stopp-Funktion
Masse (Gewicht):
7.5
Kabel inbegriffen:
ja
Motor, Leistungsaufnahme:
150
Netzfrequenz:
50
Netzspannung:
230
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
25
Schnittleistung (70g/qm):
7
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, aktenschredder sicherheitsstufe 4, Aktenvernichter 2245 CC, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 177,89*
€ 212,50*
Lager 107
Frei Haus
ab € 191,68*
€ 223,24*
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 192,04*
€ 223,45*
€ 1,95*
ab € 196,52*
€ 228,89*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 209,09*
€ 240,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,24*
€ 265,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,69*
€ 260,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,26*
€ 246,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,27*
€ 235,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,68*
€ 228,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,69*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,54*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.