Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 52NSZ-15819-00 Herst.-Nr.: 22459111 EAN/GTIN: 4019364502965 |
| |
|
| | |
| Der IDEAL Aktenvernichter 2245 CC bietet eine intuitive Bedienung dank des EASY-Touch-Mehrfunktionsschalters. Er vernichtet Ihre Daten DS-GVO- und DIN-konform (DIN 66399) und erfüllt die Sicherheitsstufe P-4. Der Aktenvernichter ist geeignet für Papierdokumente, wie Gehaltsabrechnungen, Personaldaten, Bilanzen und Steuerunterlagen. Er schneidet 6-7 Blatt (70 g/m²) bzw. 5-6 Blatt (80 g/m²) in Partikelschnitt 3 x 25 mm. Das Auffangvolumen beträgt 20 l und die Arbeitsbreite 220 mm. Der Motor leistet 150 W und das Gewicht des Gerätes liegt bei 7,5 kg. Die Abmessungen sind 345 x 428 x 213 mm. Der Aktenvernichter ist CE / GS-geprüft und in Deutschland hergestellt. Regelmäßiges Ölen schont die Schneidwerkzeuge von Aktenvernichtern. Pflegeöl oder Ölblätter gleich mitbestellen. (siehe Zubehör). Mit dem IDEAL Aktenvernichter 2245 CC vernichten Sie Ihre Daten schnell und sicher.", |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, schreibtisch aktenvernichter partikel, Großmengen Shredder; Großmengen-Aktenvernichter; Schreibtisch Aktenvernichter; Schreibtisch Shredder; Akten-Vernichter; Aktenschredder; Aktenvernichter; Aktenvernichter Gesamtsortiment; Reisswolf; Schredder; Shredder; alle Aktenvernichter |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,55* | € 218,15* | | | | Lager 52NSZ | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 192,22* | € 225,47* | | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 196,65* | € 230,92* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 198,52* | € 231,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 202,79* | € 235,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52NSZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52NSZ | | Versand: Lager 52NSZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 4,95* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|