Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 2245 Partikelschnitt 3x25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 2245 Partikelschnitt 3x25mm
Aktenvernichter 2245 Partikelschnitt 3x25mm
Aktenvernichter 2245 Partikelschnitt 3x25mm
Aktenvernichter 2245 Partikelschnitt 3x25mm
Artikel-Nr.:
     467-#IDEA22459111
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     22459111
EAN/GTIN:
     4019364502965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
  • Bedienerfreundlicher Shredder für den umweltbewussten Anwender.
  • Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel für seine Energieeffizienz.
  • EASY-Touch-Mehrfunktionsschalter für Stand-by, Stopp (Aus), Rückwärtslauf und integrierte Leuchtanzeigen.
  • Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
  • Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung.
  • Zero Energy Stand-by Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten.
  • Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als Eingriffschutz.
  • Volle DIN A4-Arbeitsbreite (220 mm).
  • Laufruhiger 150-Watt-Wechselstrommotor.
  • Zweifache Motorsicherung gegen Überhitzung.
  • Büroklammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl.
  • Formschöner Schnittgutbehälter mit 20 l Volumen.
  • Seitliche Griffmulden zum Abheben des Gerätekopfes
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Auffangbehältervolumen:
20 l
Breite:
345 mm
Bruttogewicht:
8.1 kg
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
220 mm
Einsatzort:
Schreibtisch
Farbe:
grau
Farbname:
cool grey
Gehäusefarbe:
cool grey
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
7.5 kg
Gewicht:
8.1 kg
Höhe:
428 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
Ideal
Motorleistung:
150 W
Schneidleistung:
5-6 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgröße:
3x25mm mm
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-4
Tiefe:
213 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 174
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: geringer Energieverbrauch; langlebige Konstruktion; Vermeidung umweltbelastender Materialien
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 192,31*
€ 217,97*
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 199,45*
€ 225,31*
€ 1,95*
ab € 204,92*
€ 230,98*
Frei Haus
ab € 209,54*
€ 235,79*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 215,87*
€ 243,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,15*
€ 289,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,47*
€ 284,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,17*
€ 265,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,88*
€ 256,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 215,87*
€ 256,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 15,42*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 7,15*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 19,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.