Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SHREDCAT 8280 CC IDEAL 8280 9111


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-550700
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     8280 9111
EAN/GTIN:
     4019364501036
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Kompakter Aktenvernichter mit innovativem Auto-Feed-System. Zuführautomatik für bis zu 150 Blatt. Zusätzliches CD-/DVD-Schneidwerk. Manuelle Eingabe von bis zu 5 Blatt gleichzeitig. Übersichtliches Bedienfeld mit LED-Leuchtanzeigen für den Betriebsstatus und Tasten für manuelle Steuerung. Auto Start und Stopp über Lichtschranke. Automatisches Abschalten der Stromzufuhr im EcoMode. Leiser, kraftvoller und energieeffizienter Motor. Abschaltautomatik bei vollem Behälter. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
automatisch
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4, O-1, T-2, E-2
Breite:
444
Tiefe:
360
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heftklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs
Höhe:
520
Netzspannung:
230
Schnittgeschwindigkeit:
30
Kabel inbegriffen:
ja
Schnittleistung (70g/qm):
6
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Partikelschnitt
Schnittleistung (80g/qm):
5
Auffangvolumen:
30
Eingabebreite:
220
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
10
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Schreibtisch Aktenvernichter, Schreibtisch Shredder, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, schreibtisch aktenvernichter partikel, Aktenvernichter SHREDCAT 8280 CC, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
Frei Haus
ab € 333,62*
€ 375,96*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,93*
€ 390,84*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,76*
€ 390,85*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 348,81*
€ 393,53*
€ 1,95*
ab € 360,17*
€ 406,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,96*
€ 447,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,53*
€ 440,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,53*
€ 409,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,15*
€ 405,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,62*
€ 397,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,97*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,51*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.