Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-760205181 Herst.-Nr.: 82809111 EAN/GTIN: 4019364501036 |
| |
|
| | |
| Innovatives Auto-Feed-System zur automatischen Zuführung von Papierstapeln bis zu 150 Blatt. Übersichtliches Bedienfeld mit LED-Leuchtanzeigen für den Betriebsstatus und Drucktasten für Vorwärtslauf/Stopp/Rückwärtslauf. Automatisches Abschalten der Stromzufuhr im EcoMode. Leiser, kraftvoller und energieeffizienter Motor. Separates Schneidwerk für CDs/DVDs/Kreditkarten. Sicherer Einsatz des Gerätes durch umfangreiches Sicherheitspaket. Herausnehmbarer Schnittgutbehälter für Papier mit großem Abschaltautomatik bei vollem Behälter. Separater Schnittgutbehälter für CDs/DVDs oder Kreditkarten. Mobil durch Lenkrollen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | SHREDCAT 8280 CC | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Aktenvernichter SHREDCAT 8280 CC | Anwendungsbereich: | Kleines Büro | Sicherheitsstufe: | P-4 | DSGVO-konform: | Ja | Maße: | 44,4 x 52 x 36 cm (B x H x T) | Vernichtet: | Papier, Heftklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs | Schnittart: | Partikelschnitt | Schnittgeschwindigkeit: | 30 mm/s | Schnittbreite: | 4 mm | Partikellänge: | 10 mm | Eingabebreite: | 220 mm | Schneidleistung (70 g/m²): | 6 Bl. manuell, 150 Bl. automatisch (70 g/m²) | Schneidleistung (80 g/m²): | 5 Bl. manuell, 150 Bl. automatisch (80 g/m²) | Art der Betätigung (Schneidwerk): | automatisch | Netzspannung: | 230 V | Netzfrequenz: | 50 Hz | Motorleistung: | 200 W | Sichtfenster vorhanden: | Ja | Eco-Modus vorhanden: | Ja | Ein-/Ausschalter vorhanden: | Ja | automatische Abschaltung vorhanden: | Ja | Gehäuseoberteil abnehmbar: | Nein | Rücklauffunktion vorhanden: | Ja | Schalldruckpegel: | 55 dB | Auffangvolumen: | 30 l | Gewicht: | 14,5 kg | Farbe: | hellgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Schreibtisch Aktenvernichter, Schreibtisch Shredder, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, schreibtisch aktenvernichter partikel, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 333,62* | € 375,96* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 345,93* | € 390,84* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 345,76* | € 390,85* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 348,81* | € 393,53* | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 360,17* | € 406,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|