Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch-Aktenvernichter SHREDCAT 8280 CC, Partikelschnitt 4 x 10 mm, 6 Bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ideal 8280 CC / 4 x 10 mm Aktenvernichter Kreuzschreddern 22 cm Weiß
Ideal 8280 CC / 4 x 10 mm Aktenvernichter Kreuzschreddern 22 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     809-82809111
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     82809111
EAN/GTIN:
     4019364501036
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Innovatives Auto-Feed-System zur automatischen Zuführung von Papierstapeln mit bis zu 150 Blatt Papier (DIN A4, 80 g/m2). Manuelle Eingabe von bis zu 6 Blatt gleichzeitig. Übersichtliches Bedienfeld mit LED-Leuchtanzeigen für den Betriebsstatus und Drucktasten für Vorwärtslauf/Stopp/Rückwärtslauf. Auto Start und Stopp über Lichtschranke. Automatisches Abschalten der Stromzufuhr im EcoMode. Leiser, kraftvoller und energieeffizienter Motor. Separates Schneidwerk für CDs/DVDs/Kreditkarten. Sicherer Einsatz des Gerätes durch umfangreiches Sicherheitspaket. Herausnehmbarer Schnittgutbehälter für Papier mit großem Sichtfenster als Füllstandsanzeige und Abschaltautomatik bei vollem Behälter. Hohes Auffangvolumen von 30 Litern. Separater Schnittgutbehälter für CDs/DVDs oder Kreditkarten. Mobil durch Lenkrollen.
Weitere Informationen:
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heftklammern, Kreditkarten, CDs, DVDs
Netzspannung:
230 V
Partikellänge (Partikelschnitt):
10
Breite:
444
Farbe:
cool grey
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
150
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Leistungsaufnahme des Motors:
200
Rauminhalt für Schnittgut:
30
Masse (Gewicht):
14.5
Netzfrequenz:
50
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
150
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Mehrfunktionsschalter Vorwärtslauf/Stopp/Rückwärtslauf
Tiefe:
360
Schnittgeschwindigkeit:
30
Höhe:
520
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Kabel inbegriffen:
Ja
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Mehrfunktionsschalter Vorwärtslauf/Stopp/Rückwärtslauf
Schnittart:
Partikelschnitt
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 333,62*
€ 375,96*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,93*
€ 390,84*
Lager 809
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,76*
€ 390,85*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 348,81*
€ 393,53*
€ 1,95*
ab € 360,17*
€ 406,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 809
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,85*
€ 465,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,49*
€ 457,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,32*
€ 426,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,82*
€ 422,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,76*
€ 411,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 809
Versand: Lager 809
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 809
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,97*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,51*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.