Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt HiClear? GBC® CE012080E, für Format A4, Oberfläche glänzend, klar, PG=100ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-533071
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CE012080E
EAN/GTIN:
     5028252262538
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Bindedeckel
Deckblatt
Die HiClear? Deckblätter aus strapazierfähigem glasklarem PVC werten Ihre Dokumente auf. Die Titelseite bleibt sichtbar und der Inhalt ist geschützt. Für Plastik-, Draht-, Strip- und Click-Bindung. Geeignet für alle Hersteller.
Folienstärke 200µm, Packung mit 100
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Farbe:
klar
Oberfläche:
glänzend
Folienstärke:
200
Packung mit:
100
Besonderheit:
für alle Bindungen außer Thermobindung
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Einbanddeckel, Präsentationsdeckblatt, Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, gbc deckblatt din a4 pvc, deckfolien a4, deckfolie, Deckblatt HiClear?, Bindemappe, Bindesystem und Zubehör, Bindezubehör, Einbanddeckel für Bindegerät, Einbanddeckel für Bindegeräte, Umschlagdeckel für Bindegerät, Umschlagdeckel für Bindegeräte
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
pro Packung
€ 5,95*
ab € 10,82*
€ 15,46*
Lager 107
pro Packung
€ 4,30*
ab € 10,90*
€ 15,47*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,18*
€ 16,40*
2 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,03*
€ 17,15*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 11,69*
€ 17,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,47*
€ 18,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,31*
€ 18,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,45*
€ 17,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,06*
€ 16,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,50*
€ 16,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,90*
€ 12,97
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,109* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
CE020020
ab € 0,21471*
Zubehör
GBC
CE020030
ab € 11,15*
Zubehör
GBC
CE020071
ab € 12,29*
Zubehör
GBC
CE040045
ab € 9,68*
Zubehör
GBC
CE040020
ab € 9,66*
Zubehör
GBC
CE040031
ab € 9,83*
Zubehör
GBC
CE040070
ab € 9,68*
Zubehör
GBC
IB386848
ab € 17,24*
Zubehör
GBC
IB386800
ab € 17,81*
Zubehör
GBC
IB386831
ab € 17,96*
Zubehör
GBC
IB386817
ab € 17,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.