Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard X-tra!Line Emaille FRANKEN SC3205, Tafelbreite 180cm, Tafelhöhe 120cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-526547
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC3205
EAN/GTIN:
     4016946705783
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Mit emaillierter Stahl-Oberfläche, magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar, zudem kratzfest, lösungsmittelbeständig. Ideal für den Dauergebrauch mit FRANKEN Tafelschreibern. Einfache Montage, wahlweise im Hoch- oder Querformat. Silbereloxierter Aluminiumrahmen mit hellgrauen Kunststoffecken. Inkl. Ablageschale und Montagematerial. 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche.
Farbe Rahmen silber, Ablageschale ja, Zubehör für Wandbefestigung Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Tafelbreite:
180
Tafelhöhe:
120
Farbe Rahmen:
silber
Ablageschale:
ja
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Zubehör für Wandbefestigung:
Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiege
Material Vorderseite:
Stahlblech emailliert
Bezeichnung:
Magnettafel
Material Rahmen:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafel emailliert, magnetboard, plantafel franken, Whiteboard X-tra!Line Emaille, Drehtafel magnethaftend, Drehtafel magnetisch, Klapp-Schreibtafel magnethaftend, Klapp-Schreibtafel magnetisch, Magnet-Pinnwand, Magnet-Pinwand, Magnettafel (Schreibtafel), Magnettafeln, Planungstafeln, Rastertafel magnethaftend, Rastertafel magnetisch, Schreib-Tafel magnethaftend, Schreib-Tafel magnetisch, Schreibtafel, Schreibtafeln, Stativ-Drehtafel magnethaftend, Stativ-Drehtafel magnetisch, Tafel, Tafeln, Weißwandtafel magnethaftend, Weißwandtafel magnetisch, Whiteboard magnethaftend, Whiteboard magnetisch, Whiteboards, Whiteboardtafel, Whiteboardtafel magnethaftend, Whiteboardtafel magnetisch, Whiteboardtafeln
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 161,58*
€ 212,76*
15 Tage
9999
Frei Haus
ab € 172,29*
€ 212,76*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,25*
€ 213,14*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 191,10*
€ 241,43*
Lager 107
Frei Haus
ab € 346,66*
€ 418,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,41*
€ 497,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,28*
€ 487,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,45*
€ 428,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,44*
€ 424,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,66*
€ 412,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
6513699
ab € 26,86*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,88*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,86*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,50*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 12,89*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,90*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,28*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 6,70*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 7,05*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 7,36*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,724*
Zubehör
Franken
Z1941
ab € 13,03*
Zubehör
Franken
Z1954
ab € 12,63*
Zubehör
Franken
Z1951
ab € 21,07*
Zubehör
Franken
Z1955
ab € 23,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.