Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Whiteboard SP magnetoplan® 1240388, weiß/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-525913
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1240388
EAN/GTIN:
     4013695025988
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Modernes Whiteboard in schlichtem, elegantem Design. Ausgezeichnet mit dem German Design Award Special 2016. 5 Jahre Garantie auf die speziallackierte Oberfläche. Magnethaftend, mit Boardmarkern beschreibbar und trocken oder feucht abwischbar. Mit eloxiertem Aluminium-Rahmen und innovativen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design. Diese entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen. Inkl. durchgehender Ablageleiste und Montagezubehör.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/silber
beidseitig beschreibbar:
nein
Material:
Rahmen: Aluminium, Rückseite: Holz aus nachhaltiger Forstwir
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandbefestigung, inkl. Montagematerial
Farbe Rahmen:
silber
Material Rahmen:
Rahmen: Aluminium
Ablageschale:
ja
Oberflächenbeschaffenheit:
speziallackiert
Besonderheit:
mit rückseitiger Gegenkaschierung aus Metall für mehr stabil
Lenkrollen feststellbar:
nein
mit Raster:
nein
Material Rückseite:
Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
Zubehör:
inkl. Montagematerial
Material Vorderseite:
Stahlblech lackiert
Tafelbreite:
90
Tafelhöhe:
60
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Erweiterungsmodul (Wandtafel), Tafelschienensystem-Tafeln, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel magnetoplan emailliert, erweiterungsmodul (wandtafel), magnetboard whiteboard, Design-Whiteboard SP, Drehtafel magnethaftend, Drehtafel magnetisch, Klapp-Schreibtafel magnethaftend, Klapp-Schreibtafel magnetisch, Magnet-Pinnwand, Magnet-Pinwand, Magnettafel (Schreibtafel), Magnettafeln, Planungstafel, Planungstafeln, Rastertafel magnethaftend, Rastertafel magnetisch, Schreib-Tafel magnethaftend, Schreib-Tafel magnetisch, Schreibtafel, Schreibtafeln, Stativ-Drehtafel magnethaftend, Stativ-Drehtafel magnetisch, Tafel, Tafeln, Weißwandtafel magnethaftend, Weißwandtafel magnetisch, Whiteboard magnethaftend, Whiteboard magnetisch, Whiteboards, Whiteboardtafel, Whiteboardtafel magnethaftend, Whiteboardtafel magnetisch, Whiteboardtafeln
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 29,35*
€ 37,34*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 29,39*
€ 37,42*
2 Tage
57
1
€ 5,50*
ab € 29,53*
€ 37,53*
5 Tage
30
1
€ 7,95*
ab € 30,13*
€ 38,14*
Lager 107
1
Frei Haus
ab € 52,52*
€ 66,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12281
ab € 1,32*
Zubehör
magnetoplan
12300
ab € 4,77*
Zubehör
magnetoplan
12299
ab € 25,29*
Zubehör
magnetoplan
12299N
ab € 12,30*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,26*
Zubehör
magnetoplan
16712
ab € 5,13*
Zubehör
magnetoplan
12294
ab € 6,55*
Zubehör
magnetoplan
12299M
ab € 15,51*
Zubehör
magnetoplan
12293
ab € 6,49*
Zubehör
magnetoplan
12297
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.