Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtafel B900xH600mm Stahlbl.weiß magn.m.Aluminiumrahmen MAGNETOPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000483146
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1240388
EAN/GTIN:
     4013695025988
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
umlaufender Aluminiumrahmen · aus Metall gegenkaschierte Rückwand · weiße Magnettafel · beschreibbar mit wasserlöslichen, trocken abwischbaren Markern · durchgehende Ablageschale auf der Längsseite · für Wandbefestigung inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Höhe:
600 mm
Marke:
MAGNETOPLAN
Ausführung:
mit Aluminiumrahmen
Material:
magnetisch
Schreibfläche:
Stahlblech weiß
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Erweiterungsmodul (Wandtafel), Tafelschienensystem-Tafeln, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel magnetoplan emailliert, erweiterungsmodul (wandtafel), magnetboard whiteboard, Flächentafel, Flächentafeln, Korktafeln, Moderatorentafel, Moderatorentafeln, Plantafeln, Planungstafeln, Schreibtafel, Schreibtafeln, Tafeln, Wandtafel, Wandtafeln, Whiteboards
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 29,42*
€ 37,21*
Lager 1690
36
1
€ 5,99*
ab € 29,35*
€ 37,23*
2 Tage
57
1
€ 5,50*
ab € 29,61*
€ 37,42*
5 Tage
30
1
€ 7,95*
ab € 30,03*
€ 38,02*
4 Tage
48
1
€ 4,99*
ab € 30,57*
€ 38,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12281
ab € 1,33*
Zubehör
magnetoplan
12300
ab € 4,77*
Zubehör
magnetoplan
12299
ab € 25,40*
Zubehör
magnetoplan
12299N
ab € 12,31*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,26*
Zubehör
magnetoplan
16712
ab € 5,12*
Zubehör
magnetoplan
12294
ab € 6,54*
Zubehör
magnetoplan
12299M
ab € 15,54*
Zubehör
magnetoplan
12293
ab € 6,49*
Zubehör
magnetoplan
12297
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.