Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnethaftende Schreibtafel PRO FRANKEN SC8203, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-520180
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC8203
EAN/GTIN:
     4016946206112
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Die emaillierte Stahl-Oberfläche ist magnethaftend, beschriftbar und trocken oder feucht abwischbar, zudem kratzfest, lösungsmittel- und säurebeständig. Silbereloxierter Aluminium-Systemrahmen mit hellgrauen Kunststoffecken. Extrem stabiles und erweiterbares Rahmensystem, inkl. Montageschiene und Sicherungshalter. Mit Ablageschale. Montage im Hoch- oder Querformat möglich. Mit dem Gleiterset auch für das Konferenzschienensystem geeignet. 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche. 5 Jahre Garantie auf die Produktserie. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Farbe Rahmen:
silber
Material Rahmen:
Aluminium, silbereloxiert
Ablageschale:
ja
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
Tafelhöhe:
90
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Zeichen, GS-Zeichen
Material Vorderseite:
emailliertes Stahlblech
Tafelbreite:
120
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Erweiterungsmodul (Wandtafel), Tafelschienensystem-Tafeln, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, franken schreibtafel magnettafel, erweiterungsmodul (wandtafel), magnetboard whiteboard, Magnethaftende Schreibtafel PRO, Drehtafel magnethaftend, Drehtafel magnetisch, Klapp-Schreibtafel magnethaftend, Klapp-Schreibtafel magnetisch, Magnet-Pinnwand, Magnet-Pinwand, Magnettafel (Schreibtafel), Magnettafeln, Planungstafel, Planungstafeln, Rastertafel magnethaftend, Rastertafel magnetisch, Schreib-Tafel magnethaftend, Schreib-Tafel magnetisch, Schreibtafel, Schreibtafeln, Stativ-Drehtafel magnethaftend, Stativ-Drehtafel magnetisch, Tafel, Tafeln, Weißwandtafel magnethaftend, Weißwandtafel magnetisch, Whiteboard magnethaftend, Whiteboard magnetisch, Whiteboards, Whiteboardtafel, Whiteboardtafel magnethaftend, Whiteboardtafel magnetisch, Whiteboardtafeln
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,93*
€ 162,22*
10 Tage
9999
Frei Haus
ab € 125,45*
€ 162,23*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,74*
€ 162,29*
€ 5,50*
ab € 129,34*
€ 176,35*
Lager 107
Frei Haus
ab € 310,73*
€ 371,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,79*
€ 442,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,50*
€ 432,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,49*
€ 384,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,64*
€ 380,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,73*
€ 369,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,25*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,73*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,92*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,85*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,37*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,57*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,93*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,54*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,55*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,29*
Zubehör
Franken
Z1907 10
ab € 4,45*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.