Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtafel X-tra!Line emailiert FRANKEN SC3206, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-520162
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC3206
EAN/GTIN:
     4016946706490
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Mit emaillierter Stahl-Oberfläche, magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar, zudem kratzfest, lösungsmittelbeständig. Ideal für den Dauergebrauch mit FRANKEN Tafelschreibern. Einfache Montage, wahlweise im Hoch- oder Querformat. Silbereloxierter Aluminiumrahmen mit hellgrauen Kunststoffecken. Inkl. Ablageschale und Montagematerial. 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Zubehör für Wandbefestigung:
Spiegelaufhängung oder durch die Ecken, Schrauben und Dübel
Farbe Rahmen:
silber
Material Rahmen:
Aluminium mit Kunststoffecken
Ablageschale:
ja
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
Material:
emaillierte Stahl-Oberfläche
Tafelhöhe:
120
Material Vorderseite:
emailliertes Stahlblech
Tafelbreite:
240
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, franken schreibtafel magnettafel, magnet board, magnetboard whiteboard, Schreibtafel X-tra!Line emailiert, Drehtafel magnethaftend, Drehtafel magnetisch, Klapp-Schreibtafel magnethaftend, Klapp-Schreibtafel magnetisch, Magnet-Pinnwand, Magnet-Pinwand, Magnettafel (Schreibtafel), Magnettafeln, Planungstafeln, Rastertafel magnethaftend, Rastertafel magnetisch, Schreib-Tafel magnethaftend, Schreib-Tafel magnetisch, Schreibtafel, Schreibtafeln, Stativ-Drehtafel magnethaftend, Stativ-Drehtafel magnetisch, Tafel, Tafeln, Weißwandtafel magnethaftend, Weißwandtafel magnetisch, Whiteboard magnethaftend, Whiteboard magnetisch, Whiteboards, Whiteboardtafel, Whiteboardtafel magnethaftend, Whiteboardtafel magnetisch, Whiteboardtafeln
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 261,14*
€ 333,93*
10 Tage
9999
Frei Haus
ab € 273,61*
€ 333,93*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,26*
€ 334,18*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 306,57*
€ 377,62*
Lager 107
Frei Haus
ab € 506,83*
€ 580,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,55*
€ 690,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,51*
€ 656,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,23*
€ 622,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,33*
€ 613,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,83*
€ 603,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
6513699
ab € 26,89*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,89*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,82*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,50*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,235*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,93*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,28*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 2,133*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 6,74*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 6,00*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,601*
Zubehör
Franken
Z1941
ab € 11,32*
Zubehör
Franken
Z1954
ab € 12,67*
Zubehör
Franken
Z1951
ab € 21,54*
Zubehör
Franken
Z1955
ab € 23,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.